小型でシンプル設計のリークテスト機です。
水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。
本体は丈夫なポリカーボネート製です。
グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番1-7581-11
質量(kg)約3
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
内径(Φmm)306
全高(mm)498(真空ゲージ含む)
内容量(L)19
金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm
最大外径(mm)Φ367
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌々日出荷
圧力範囲(MPa)0~7.0
仕様コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付置き針式
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。
LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×各1
感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28
検知方式超音波式
応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。
設備配管の気密試験に。
2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。
見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。
圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750
運転時間(分)30
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18
ホース長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH
電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)
精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体
測定対象CO2、温度、湿度
インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境0~50℃、90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255
測定範囲20~100KHz
質量(g)260
電源9V電池×1個(別売)
アズワン品番4-374-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥38,800
税込¥42,680
欠品中
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01
付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)150×150×150
質量(kg)3.7
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)約1.3
内寸法(mm)110×110×110
許容真空度(Pa)約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
接続口径1/8PT
表示圧力範囲(MPa)0~7.0
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アブソバーを外さずに 点検
用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz
寸法(mm)50×26×146
質量(g)122
電源9V電池×1個(別売)
アズワン品番4-374-02
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。
トラスコ品番806-7935
セット内容気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~15
1セット
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ゴム膜で内径を直接把持。多様な内径に対応。・エアを供給することでゴム膜が膨らみ、内径を把持する構造。・円形以外の内径でも把持することができます。軸方向に貫通穴があります。・リークテストやエアパージ、吸着用途にご使用いただけます。シリコン製のゴム膜がワークを保護。・比較的大きな内径範囲をカバーします。また、ワークを傷つけません。
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング
蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2
波長(nm)365
使用電池単4乾電池×2本
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
関連キーワード