693件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
欠品中

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ) 弁の種類オープンタイプ 長さ(mm)187 全長(mm)210 質量(g)120 外径(Φmm)12 接続方式ホースジョイント
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa)0~400 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途ゲージボタルAG-8006用 仕様レバー式で手放しできる 全長(mm)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
20,980 税込23,078
当日出荷

用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。 測定範囲(kPa)80~1020 最小目盛(kPa)20 材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金 全長(mm)約292 質量(g)160 精度±10~20kPa 表面処理クロムメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 付属品収納袋 材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル サイズゲージ径:Φ35 測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様スペアホース1.5m+チャック付 適合3803 適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975 長さ(mm)1500 質量(g)240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定 測定範囲(kPa)50~350 最小目盛(kPa)10 材質スチール、ABS、樹脂 全長(mm)144 質量(g)18 外径(Φmm)10 精度±10kPa
1個
269 税込296
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
20,980 税込23,078
当日出荷

ダブルタイヤに対応
用途ゲージボタル交換パーツ 長さ(mm)165 全長(mm)165 接続方式G1/4外ねじ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ 全長(mm)70 先端径(mm)12 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類オープンタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用 適合シングルタイヤ 全長(mm)90 先端径(mm)16.5 接続方式G1/4外ねじ 機能手放しタイプ 弁の種類オープンタイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用 接続ねじG1/4
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)805 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
27,980 税込30,778
当日出荷

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)670 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
25,980 税込28,578
当日出荷

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
タイプゲージボタル収納用マグネット付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャックS
アルミホイール・ISO対応チャック
用途ゲージボタル交換パーツ 長さ(mm)280
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用 測定範囲(kPa)60~600 測定精度±10kPa 最小目盛(kPa)10 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

手放しでの作業が可能
用途ゲージボタル交換パーツ 適合シングルタイヤ 長さ(mm)42 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類オープンタイプ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス 長さ(mm)485 全長(mm)485 接続方式エアカプラ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス 能力(kPa)80~1100 最小目盛(kPa)20 長さ(mm)430 質量(g)200
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ソフトチャック
車両に優しい特殊樹脂製チャック
用途ゲージボタル交換パーツ 長さ(mm)118
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93 先端径(mm)Φ16.5 質量(g)135 接続ねじG1/4 弁の種類オープンタイプ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用 測定範囲(kPa)120~1200 測定精度±20kPa 最小目盛(kPa)20 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
欠品中