29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。 付属品レバークリップ(LC-10)×1 材質本体:黄銅 幅(mm)取付時:28 高さ(mm)37
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。 小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用 締付トルク(N・m)16~18
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SX F100シリーズ用の樹脂ソケットL型タイプです。
用途廃油口の向きを自由に変えたい時に。 適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ トラスコ品番207-9508 材質樹脂 質量(g)20 アズワン品番64-8686-88
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。 適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ トラスコ品番207-9496 材質樹脂 質量(g)10 アズワン品番64-8591-63
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

FG、SX-JET3シリーズ用の替えレバークリップです。
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。 適合エコオイルチェンジャーFG・SX-JET3シリーズ トラスコ品番207-9497 材質樹脂 質量(g)20 アズワン品番64-8591-72
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

SX F100シリーズ用の樹脂ソケットストレートタイプです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。 適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ トラスコ品番207-9507 材質樹脂 質量(g)20 アズワン品番64-8683-61
1袋(20個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷




トラスコ品番287-8984 接続口径R1/4 全長(mm)36 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)50 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1袋(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Sシリーズ F100用の替えレバークリップです。 レバーを完全にロックするクリップ
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。 トラスコ品番387-8532 適合機種エコオイルチェンジャーSシリーズ F100用 材質樹脂 タイプレバークリップ
1袋(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷




F103SX用ネジ部延長アダプター 位置的にクリアランスを取るためアダプターが必要な場合はご利用ください。
長さ(mm)延長:15 ねじサイズM12-P1.25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


脱着可能な金属製のホースジョイントです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。 トラスコ品番387-8534 適合機種エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ、S F100シリーズ 材質黄銅 タイプ金属製ストレートソケット
1個
919 税込1,011
欠品中

手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
用途オイル交換時の基本アイテムです。 材質耐熱性・耐油性PP樹脂製 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ドレンコック モノタロウ 動画あり
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
489 税込538
当日出荷