82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット
用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも 質量(g)1068 最大切断厚さ(mm)板厚18
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。 材質ステンレス 全長(mm)230 ブラック 刃長(mm)110
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。
トラスコ品番256-8803 材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム 長さ(mm)350 幅(mm)105 高さ(mm)850 均等荷重(kg)90 キャスター径(Φmm)125
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(kg)1.06 耐荷重(kg)最大:130 ハンドル長さ(mm)110 充電時間約2-3時間 ケーブル充電:USB-Cケーブル 内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン 使用可能時間(分間)約8-10 直径(mm)198
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

エドマ(EDMA)マット2
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。 粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
質量(g)910 ブレード55 最大切断厚さ(mm)7
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。
仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255g アズワン品番65-2764-20
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷

エドマ(EDMA)ラップラック
22~45°角度調整付でスムース面取り。角度だけでなく面取りの深さも調整できる。 石膏ボードの素早い面取りに最適な専用かんな。手になじむハンドル形状。 両サイドの面取りに使えるリバーシブル設計。
全長(mm)300 質量(g)562
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質JIS G 3131 SS400 寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t) 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番256-8807 適合機種11055 材質焼き入れ鋼 全長(mm)70 刃幅(mm)15 刃厚(mm)2.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/24.5kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。 材質ステンレス 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2 刃先形状ベベル(傾斜)仕様
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN 付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
679 税込747
当日出荷

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm)50×136×50 厚さ(mm)3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

内側にジェルパッドが内蔵されておりクッション性抜群です。外側は耐久性の高いナイロン繊維製のため動きへの追従性が高く快適です。ベルト固定はバックル式なので耐久性が高くしっかり固定出来ます。
用途膝をついた姿勢の作業に。 トラスコ品番506-8763 材質ナイロン、ネオプレン 長さ(mm)230 幅(mm)170 高さ(mm)60
1組(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷

番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。 トラスコ品番506-8765 材質フック:スチール、グリップ:樹脂 全長(mm)310 タイプ自動回転タイプ グリップ径(Φmm)25 直径(mm)28
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL 材質亜鉛メッキ鉄線 直径(Φmm)0.8 質量(g)390 長さ(m)100
1箱(20巻)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途ハツリ作業時の清掃などに。 適合機種290255 材質焼き入れ鋼 全長(mm)150
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エドマ(EDMA)プレスデッキ
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)200
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

エドマ(EDMA)屋根材工具
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。
仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710g アズワン品番65-2764-24
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

屋根材スレートを簡単に手元で切断。災害時やリフォーム時の屋根補修に適しています。
仕様サイズ:400mm 重量:700g アズワン品番65-2764-25
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
トラスコ品番256-8815 全長(mm)73.06 アズワン品番65-1935-50
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。 トラスコ品番256-8761 材質スチール プラスチック 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 刃先[[+]]2 シャンク径(mm)6.35
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
トラスコ品番256-8760 適合機種090155、090055 材質アッシュ材 全長(mm)1100
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。 ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)310 質量(g)900
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。 トラスコ品番506-8767 セット内容カップ×50個 材質樹脂 厚さ(mm)適合タイル:3~20 透明 高さ(mm)37 直径(mm)50 直径×高さ(mm)カップ:50×37
1袋(50個)
4,798 税込5,278
翌日出荷

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。 セット内容スペーサー×200個 材質樹脂 厚さ(mm)適合タイル:3~20 全長(mm)65
1袋(200個)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。
用途タイル施工に。 材質樹脂 厚さ(mm)適合タイル:3~20
1セット(150個)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。 トラスコ品番256-8762 材質スチール 幅(mm)140 全長(mm)320
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774 材質頭部:ゴム、柄:樹脂 全長(mm)355 呼称1 1/2 頭部長(mm)95 頭径(mm)48×55
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

エドマ(EDMA)石膏ボード工具
多彩なエドマ石膏ボード用ハンドツール。
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。
仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックス アズワン品番65-2764-26
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼 切断能力(Φmm)1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ作業に適したヤスリで、非常に滑らかに仕上げることが可能です。人間工学に基づいたデザインは快適な作業を提供します。
用途石こうボードの研削に。 トラスコ品番256-8794 材質スチール 長さ(mm)150 幅(mm)45 高さ(mm)50 刃形平刃
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕上げ作業に適したヤスリです。人間工学に基づいたハンドルは、3つのポジションに調整可能で快適な作業を提供します。
用途石こうボード、軽く柔らかい木材の研削に。 トラスコ品番256-8792 材質本体:スチール グリップ:樹脂 長さ(mm)255 幅(mm)40 高さ(mm)134 刃形平刃
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 動画あり
「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)2 結束秒数(秒)0.8 質量(kg)1.45(バッテリー含む) 充電時間(時間)2 付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所や単独作業時・穴あけ・切断加工時の石膏ボード支えに 足ふみ式固定ロックで使いやすさ抜群、持ち運びに便利なハンドル付
全長(mm)600 質量(kg)9.35 最大板厚(mm)58 高さ(cm)(ホールド)32
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷