「エビス レンジでパスタ」の検索結果
家庭のレンジで、簡単・手軽に鍋ゆでよりおいしいパスタができる。余分なお湯を使わないので、節約にもなり湯切りもいらない。
アズワン品番64-1058-95
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電子レンジでパスタがゆでられるお鍋を使わずレンジで簡単しっかりロックの安全湯切り穴付。
材質ポリプロピレン
容量(mL)約1700
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.6×28.2×8.3
耐用温度(℃)約120~140
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ。1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。
寸法(cm)約28.7×18×高さ6
材質樹脂、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
電子レンジでパスタがゆでられる。らくらく湯切り付。パスタ軽量穴付。これひとつでおいしくパスタがゆでられます。1人暮らしの方や夜食作りに便利です。
寸法(cm)約7.8×28.3×高さ7.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1200
適合寸法(cm)使用できる電子レンジ:庫内左右幅/29.5以上、ターンテーブルの直径/24以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
材質ハンドル・本体・吸い口/ABS樹脂、パッキン/合成ゴム、吸い口カバー/シリコン樹脂
幅(cm)29
長さ(cm)14
高さ(cm)9.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。
冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
容量(mL)2000
種別めん・パスタケース
色ネオ
サイズ-
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)212
材質(フタ)ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×303×81
外寸法・幅(mm)113
外寸法・高さ(mm)81
外寸法・奥行(mm)303
TKG品番7-0219-1101
TKG品番(2017)6-0213-1101
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
お鍋を使わずに電子レンジで手軽にパスタが作れます。1~4人用。便利な目盛り付。湯切りできる水切りメッシュ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×285×105
質量(g)136
材質本体・ふた:ポリプロピレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
レンジで簡単にパスタが茹でられる
用途鍋を使わずカンタン便利!レンジで調理加熱。この容器ひとつでラクラク時短調理。もっちりパスタがレンジで美味しく作れます。簡単にパスタの量が計れるパスタメジャー付。温野菜もレンジで手軽に茹でられます。
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約28.4×13.3×7.8
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
便利な取り出し口。スパゲティ麺の1人分、2人分の目安になる大・小2つの取り出し口付き。
用途主にパスタを収納する際に用いられる商品。
容量(mL)1500
材質(内ブタ)ポリエチレン、(パッキン)シリコンゴム
色ナチュラル
高さ(mm)298
材質(本体)AS樹脂
質量(g)393
口径(Φmm)107
材質(フタ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0380-1101
TKG品番(2017)6-0367-1101
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME
乾燥時間(分)3~5(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
茹でる、煮込むをマルチにこなす。
中子を組み合わせるとパスタ鍋に。
オール熱源対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、取手/フェノール樹脂、中子/ステンレス鋼、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン
容量(L)7.1
呼び寸法(cm)22
質量(g)1832
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×245×245
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジで簡単に半熟たまごが作れます。特許構造のたまごポケットで温玉風のとろーりたまご1個が簡単に作れるレンジ調理容器です。うどんやパスタなど色々な料理のトッピングに。
寸法(cm)約11.9×16.6×高さ9.5
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状丸長型
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン
形状丸長型
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)