45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EpoChemical高透明エポキシ樹脂
エコ商品
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキュラ 常温硬化埋込樹脂 エポホールド 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷

〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
7,898 税込8,688
当日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 透明 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合【硬化剤】注文コード:21001304 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。 アズワン品番1-6268-01 硬化速度30℃(9時間)60℃(90分)90℃(40分)120℃(10分)130℃(5分) 可使時間(分)20℃(240分)25℃(200分)30℃(120分)35℃(90分)40℃(60分) 外観主剤:白色ペースト状硬化剤:淡黄橙色ペースト状 引張剪断強度(N/mm2)18 粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃) 混合比主剤:2硬化剤:1~2 主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1.5kg)
4,798 税込5,278
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着 可使時間(分)70 硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間 硬化剤(g)20 主剤(g)80 外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明 トラスコ品番169-1872 セット内容A剤+B剤 100g 比重主剤:1.19、硬化剤:1.03 質量混合比100:25(主剤:硬化剤) 粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修 トラスコ品番813-0532 無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.001L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(700g)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ 成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 使用の目安夏場1kgに対して1.5本/冬場1kgに対して2本※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1個(10mL)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。硬い材料、エッジを観察する試料用埋込樹脂です。(硬度ショアD:96)
1個
46,980 税込51,678
15日以内出荷

※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。 。※ 底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。
外径11/4インチ
1箱(50個)
6,698 税込7,368
15日以内出荷

※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。
1箱(50個)
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。 強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。 無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。 F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入アンカーボルト埋込、コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として トラスコ品番242-3564 セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 質量(kg)3 透明褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)23 外径(mm)1インチ(25.4
1箱(50個)
6,698 税込7,368
15日以内出荷

※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
1箱(5個)
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。 トラスコ品番826-5725 セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)3 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間
1セット
12,980 税込14,278
9日以内出荷

固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)19
1箱(5本)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。 材質主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性ポリアミン 付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本 トラスコ品番467-5444 容量(mL)主剤:206/硬化剤:94 質量(g)418 適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
1本
3,598 税込3,958
欠品中

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
用途接着・シール全般 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込機用加熱加圧埋込樹脂です。 。顕微鏡観察試料の埋込プレス用です。 。ガラス繊維入りエポキシ樹脂ですので、焼結炭化物などの硬質試料の埋込に適しています。 。エポキシ樹脂にガラス繊維が入っていますので、密着性が良くて硬いので、焼結炭化物、硬質なセラミックス材料の界面観察に適しています。
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷

繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 。※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 。※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 。※ 使い捨てタイプではありません。 。※ 繰り返し使用できます。 。※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 。※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
1箱(10個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキュラ 常温硬化埋込樹脂 エポホールド 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

アキュラ 常温硬化埋込樹脂 クリアポキシ2 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
内容クリアポキシ2 主剤1kg 硬化剤230g
1セット
23,980 税込26,378
15日以内出荷

アキュラ 常温硬化埋込樹脂 53型 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
透明 硬度(ショワD)83 温度(℃)ピーク:36 粘度32cps 質量混合比2対1 硬化時間24時間
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷

顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。電子部品の埋込に最適です。 。底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。
外径(mm)1インチ(25.4
1箱(50個)
6,698 税込7,368
15日以内出荷

エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
適合EX-350
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液混合型。 60分硬化開始。 充てん性。 湿潤面接着。 高耐水性。
用途コンクリート・モルタルの塗継・金属ボルトの埋込・機械台座の固定 特性耐水性 付属品手袋・ヘラ 成分エポキシ樹脂系 セット内容(主剤)800g、(硬化剤)200g 粘度範囲(mPa・s)5000±2000(20℃) 可使時間(分)40±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.001L 混合比主剤:硬化剤=4:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コニシE200
2液混合型。60分硬化開始。充てん性。湿潤面接着。高耐水性。
用途コンクリート・モルタルの塗継・金属ボルトの埋込・機械台座の固定 付属品手袋・ヘラ 成分エポキシ樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1箱(1kg×10セット)
35,980 税込39,578
15日以内出荷

日塗化学BOメジコン #10VP
エコ商品
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状 比率(配合)1:1 密度(g/cm3)1.15±0.1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂の 硬化剤 です。別売の エポキシファスト主剤樹脂 ( 製品番号233-4R ) と合わせてお使いください。硬化剤との重量比は、 樹脂 5 : 硬化剤 1 です。硬化後の 試料 は透明となります。硬化時間は 約90分 ですが、成形型のタイプによってはもっと長くなる場合があります。
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷

(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。 。(4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)15 外径(mm)1インチ(25.4
1箱(50個)
6,698 税込7,368
15日以内出荷

※ 顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂の 主剤樹脂 です。 。※ 別売の エポキシファスト硬化剤 ( 製品番号233-4H ) と合わせてお使いください。 。※ 硬化剤との重量比は、 樹脂 5 : 硬化剤 1 です。 。※ 硬化後の 試料 は透明となります。 。※ 硬化時間は 約90分 ですが、成形型のタイプによってはもっと長くなる場合があります。
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷