コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様帯電防止用
トラスコ品番409-6827
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
液色淡黄色透明
基油半化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量132mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ポリマー配合により、優れた帯電防止効果を発揮する樹脂ワックスです。静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。
用途帯電防止や導電性のビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材。静電気の発生しやすい同様の床材
標準使用量1800m2/原液使用/箱
1箱(18L)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)
色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性速乾
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
主な用途接点復活
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-20~70
適合機器電子機器
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
色黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
容量各色/5L分
危険物の類別非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
高い帯電防止性能と高耐久性を両立。
歩行量の多い現場にも対応した新発想ソリューションワックス。
アズワン品番64-8883-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
やさしい小花柄をデザインした、初めての電子レンジ対応メラミン食器。病院やカフェテリアなど様々なシーンでお使いいただけます。
用途病院、福祉
材質ネオエレックス
寸法(mm)148×42
対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
耐水性もあります。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。
成分変成シリコーンエポキシ樹脂系
質量(g)532
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.473kg
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途ハイブリッド車の点検など
仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.7
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
全長(cm)約27
試験電圧(V/1分)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れを寄せつけないバランスの良い耐久性と心地よい光沢を提供します。帯電防止専用樹脂を使用することで、優れた帯電防止効果が得られます。
用途化学床材の保護と静電気防止。
仕様PRTR非該当
トラスコ品番409-7033
質量(kg)19.5
容量(L)18
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分ポリアルファオレフィン
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質クロムバナジウム
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
抜群の光沢と深みのある質感を両立。
レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。
イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH8.4
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番469-9815
比重1.04
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)4.9
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)Φ52.5×213
質量(g)175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力)126 dB SPL
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.41MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60 シリーズ
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M6ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.41MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料フランジナット製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥28
税込¥31
5日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合
仕様はめ合い:タイトフィット
色黄色
サイズALS-020
タイプYタイプ
硬度90
1個
¥369
税込¥406
9日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.46MB)
プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
¥71
税込¥78
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用M4ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.48MB)
プロファイル使用可能:20シリーズ
1個
¥68
税込¥75
5日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじりばね定数(N・m/rad)170000
軸方向ばね定数(N/mm)122
慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト25mm(首下25mm ネジ長さ19mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(10mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。10mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●サイズ(mm):299×265×22●材質:PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):117×52●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:200cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):105×15●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
ダブルループカップリング。半径方向、角度、軸方向のずれを補正するのに適したフレキシブルカップリングです。ハブは、耐腐食性を備えたステンレススチール製で、強度、耐熱性、耐薬品性に優れた Hytrel ポリエステルエラストマフレックスエレメントに接続されています。
仕様●カップリングタイプ:業務用カップリング●長さ:27mm●定格トルク:0.5Nm●ずれ - 角度:10°●ずれ - 軸:4.5mm●コード番号:809-0736
アズワン品番65-7920-98
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合
仕様はめ合い:タイトフィット
色黄色
サイズALS-040
タイプYタイプ
硬度90
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合
仕様はめ合い:ルーズフィット
色青色
サイズALS-105
タイプBタイプ
硬度97
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ