306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類棚柱 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)392(40)/1本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)588(60)/1本
1個
特価
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棚柱 10000型、棚柱 10001型専用のスチールパネルです。ツールホルダーなどを取り付けることができます。
材質 ホワイト 質量(g)1660 仕上焼付塗装
1セット(2枚)
6,488 税込7,137
4日以内出荷

1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 仕様刻印あり 質量(g)205 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
1セット(8本)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

棚受10105型用のスチール棚です。
材質 ホワイト 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)196(20) 耐荷重(N)196
1セット(2枚)
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スチールパネル 11400-00004に取り付けるフックです。
材質プラスチック ホワイト 質量(g)39
1パック(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 質量(g)143 仕上光沢クロメート処理
1パック(4個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11411-00002 マルチツールホルダーシングル エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)196 仕上焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

スチールパネル 11400-00004に取り付ける小棚ユニットです。
材質 ホワイト 質量(g)700 仕上焼付塗装
1セット(2枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)40 仕上焼付塗装
1個
489 税込538
3日以内出荷

スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質プラスチック ホワイト
1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容ブラケット2本,固定金具 奥行(mm)310/棚板用 耐荷重(kg)8.5 芯材スチール 材質(表面)ABS樹脂
1セット(1個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。 芯材スチール
1セット(1本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)






最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
特価
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)








TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタ
RoHS
仕様シリーズ = Termi-Foilバレルサイズ = 16-14AWGコンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm箔の厚さ = 1.9 mmコンタクト長さ = 17.06mmコンタクト幅 = 11.53mmTE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)3[30]
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)