超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
速効性エンジン内部洗浄剤
交換前のオイルに添加することにより、手軽にエンジン内部を洗浄しスラッジ類を除去します。
使用方法交換前の使用油に添加し、10~20分アイドリングして新油に交換する
容量(mL)325
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.325L
危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。
仕様水溶性
希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)
pH値12.9
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。
特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。
汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。
強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。
エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
遅効性エンジン内部洗浄剤
エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
使用方法オイル交換時に規定量を添加する
容量(mL)100
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。
オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。
エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤
使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。
引火点(℃)200以上(COC)
密度(g/cm3)0.88(20℃)
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
取付ねじ1/4inchPF
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
エンジン内部の汚れを落とし、エンジンが本来持っている性能を引き出す高性能エンジン内部洗浄油です。オイル交換時に使用し、精密なハイパフォーマンスエンジンのコンディションをより完璧に整え、新たに甦らせます。
用途4サイクルエンジン用エンジン内部洗浄剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。
本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用
使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。
種類速効性タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1個(350mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、
上質なツヤを与え、美しく仕上げます。
濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。
同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。
熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。
水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。
1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。
(エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。)
ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤
トラスコ品番756-7715
容量(mL)140
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53
pH値7.5
危険物の類別非危険物
1本(140mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様洗管能力:~Φ500mm
質量(kg)97.0
形式560GF
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730
モーター出力8.0PS
燃料タンク容量(L)6.0
連続運転時間(h)約4.6
吐出水量(L/min)60
最大圧力(MPa)5.0
1台
¥759,800
税込¥835,780
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)41
形式GE1013-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.6
吐出水量(L/min)13
最大圧力(MPa)10.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm
質量(kg)24
形式JQ820GN-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470
モーター出力4.0PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)20
最大圧力(MPa)8
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
4輪タイプで安定した移動が可能です。
広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)55.0
形式GF730-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650
モーター出力6.4PS
燃料タンク容量(L)6.0
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)7.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)24
形式JQ1011GN-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.7
吐出水量(L/min)11
最大圧力(MPa)10
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)27
形式JQ1011G-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.7
吐出水量(L/min)11
最大圧力(MPa)10
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途家屋解体現場等の防塵作業に。
マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)36.0
形式GF430
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×490×578
モーター出力4.0PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)4.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)28
形式JA160GL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160SD-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
基本性能を追求したエコノミータイプ
持ち運びに便利な小型・軽量
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8
吐出量(L/min)10
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)5.2
エンジンメーカーヤマハMX175
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース1/4"×10m
排気量(L)0.171
吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
pH13.0以上
液性アルカリ性
吐出量(mL)1.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
吐出圧力(MPa)14.7
吐出量(L/min)12
質量(kg)32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)2.7
エンジンメーカーヤマハMX200
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.192
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm
質量(kg)90
形式GSB1520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618
モーター出力8.0PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約6.5
吐出水量(L/min)20
最大圧力(MPa)15.0
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)100
形式GSB1030SD
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617
モーター出力8.0PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約5.4
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)10.0
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)95
形式GSB730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600
モーター出力6.0PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約7.5
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)7.0
1台
¥819,800
税込¥901,780
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)50
形式GE430-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)4.0
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)45
形式GE160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ