スポーツ走行に魅せられたドライバーのためのレーシングスペックエンジンオイル
耐摩耗性が高く、エンジン内部の摩擦による損傷を抑制します。
優れた酸化安定性により、高い潤滑性能を長期間維持します。
極限状態においても優れた性能を維持します。
エンジンの持つ性能を効果的に引き出し、エンジンパワーを最大限に発揮させます。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE10W-60
APISN/CF相当
ベースオイル全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。
ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。
ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、
RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。
また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、
せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
用途ガソリン車用(スポーツ系)
SAE10W-60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。
FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。
10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W-60
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE10W-60
引火点(℃)242
流動点(℃)-55
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)167(40℃)、24.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数180
危険物の性状非水溶性
特に高温時の耐久性に特化したオイル。
ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。
連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。
レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE10W-60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
モータースポーツに対応したフルシンセティックエンジンオイル。レースやスポーツ走行向けに開発された製品。突出した潤滑性、耐摩耗性、油圧安定性を備えた信頼性の高いオイルで、スポーツ走行はもちろん、極端なドライビングにも確実に追随します。高いパワーリザーブと最高のパフォーマンスで、安全に、そしていち早くフィニッシュラインまでいざないます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-H3
適合車ガソリン・ディーゼル用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN
SAE10W60
ベースオイル100%PAO化学合成油
ACEAA3/B4
危険物の性状非水溶性
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。
FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。
10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当
容量(L)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W-60
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(5L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、
高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
水冷・空冷エンジンを問わず、大排気量のハイパワーエンジン、チューニングエンジン、高回転域を多用するライティングにおすすめです。サーキット走行からハードなスポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。
長年にわたる国際レースでの経験、トライポロジーの研究、その革新により培ったノウハウとレース現場での様々な実践テストにより開発。過酷な温度域と使用条件においても、極めて優れた高温酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、低温時から高温時まで長期間にわたり安定した油圧と油膜を形成し、強力にエンジンを保護。
優れた潤滑性と、最適な摩擦特性により、クラッチのすべりと摩耗を抑え、過酷な温度条件下における熱ダレを抑制し、長期間安定したギア操作を実現。エンジンパワーを余すことなく路面に伝え、ハードなライティングにも余裕をもって対応。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
300V LE MANSは高い耐久性が要求されれるエンジンやドリフト車両、摩耗に対する高い保護と非常に安定した油圧を必要とするエンジンに特に推奨されます。
【300V AUTOシリーズの製品詳細】
エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。
小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。
4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。
SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。)
化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系
SAE10W60
ベースオイル100%化学合成(エステルコア)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAC2/C3
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W-50
ベースオイル全合成油
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
UW-01(0W-10)とUW-02(10W-60)をブレンドすることにより、オイルの性能は最高の状態のまま、欲しい粘度を自由に調整することが可能。
数々のTESTの結果、このUWシリーズが残した結果。それは確実にエンジンのパワー、トルクともにアップし、オイル温度の上昇も大幅に制御。
SAE10W-60
成分100%化学合成(エステル系)
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
ベースオイル全合成油
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。
最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。
これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
種類ATF
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Synthetic Oil配合(3D+LCT)レーシングスペックエンジンオイル
特殊な競技使用専用の超高粘度エンジンオイルです。
冷却条件の厳しいドリフト車両等に最適です。
SAE20W-70相当
容量(L)1
引火点(℃)242
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)251 (40℃)、29.8(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
粘度指数158
塩基価8.5
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
高性能バイク、スポーツバイク、ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、ユーロ2/3/4/5のいずれかの排ガス規制に準拠したエンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載した車両に最適。SAE 10W-60粘度グレードオイルを要する特定のKTM、HUSQVARNA、MOTO GUZZIのエンジンに適しています。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等
分類エンジンオイル
エンジンタイプ4ストロークエンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
ベースオイル100%化学合成
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE15W-50
引火点(℃)234
流動点(℃)-55
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)128(40℃)、18.4(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数162
塩基価8
危険物の性状非水溶性
ドリフトやタイムアタックなど1000馬力を超えるハイパワーエンジン向けにシリーズ最高粘度「20W-60」。「ES-TECH」を採用したエステルベースとノンポリマー仕様により、卓越した耐熱性と強靭な油膜でハイパワーエンジンを保護します。もちろん、他のBRILLエンジンオイルシリーズとのブレンドで粘度設定をカスタマイズ可能です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE20W-60
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
油膜強度を高めて強靭なオイルクッションを形成し、エンジン停止中にもピストンやギアに保護膜を残すことでドライスタートから完全に保護。オイルの発砲防止(熱放散能力の向上)、粘度変化や熱破壊の防止(オイル寿命を最大50%延長)、極圧剤による摩擦軽減(出力の向上)。100%プレミアムベースオイルに石油から抽出した安定化添加剤のブレンドで構成され、省燃費オイル、合成油、半合成油、鉱物油を含むすべてのエンジンオイルに使用可能です。(SAE規格:0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60)またATF、ギアオイルにもご使用いただけます。、静音効果、油圧向上、タペットの異音除去などによりオイルパフォーマンスをスーパーチャージします。
容量(mL)500
使用量ガソリン車・ディーゼル車使用量:エンジンオイル3.5L~7.5Lに対し1本、ギアオイル・ATF使用量:1Lに対し100ml(摩耗した機械や部品の場合は2倍の量を使用してください)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車
粘度15W-50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF相当
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車
容量(L)20
粘度15W-50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISN/CF相当
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
関連キーワード