1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。
押すと導通があります。
適合汎用(Φ22.2)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)約34
幅(mm)約35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
仕様2本配線、2極
付属品クランプ(22.2mmハンドル用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650
適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。
型式WSW2-6A
電圧(V)200まで
外径(Φmm)パッキング:4.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33
電流容量(A)スイッチ:6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
主な適合純正品番688-82575-01
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様2P青色カプラー、2極
適合12V20Aまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
気室が取り外し可能で、洗濯できるショルダータイプの膨脹式ベスト。国土交通省型式承認品(船検対応)。浮力性能(膨張時)7.5kg/24時間以上。装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載。落水センサーが水分に反応して自動で膨張。手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)。外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ。ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付。補助送気装置、ホイッスル付。内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ。※アフター交換パーツ(BP-100A)。立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適。サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応。首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材。左胸にファスナーポケット。ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
材質外カバー:ナイロン100%、気室:ナイロン100%(ポリウレタン加工)
サイズFREE
裾廻り(cm)130
気室が取り外し可能で、洗濯可能。
型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。
磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください)
国土交通省型式承認品(船検対応)
装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載
落水センサーは水分に反応して自動で膨張
手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)
外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ
ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付
補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ
アフター交換パーツ(BP-100A)
立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適
サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応
首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材
左胸にファスナーポケット
ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE
浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
関連資料(6.38MB)
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6906
質量(kg)72
羽根枚数4
本体質量(kg)72
最大出力4.3PS
燃料タンク容量(L)2.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690
回転数60~130r.p.m.
動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6892
質量(kg)85
羽根枚数4
本体質量(kg)85
最大出力5.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740
回転数60~130r.p.m.
動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
関連キーワード