37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-3012。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕様:フロント/左右セット。付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様フロント/左右セット 付属品カラー類・キサゴンボルト 適合Z1R-1/2 材質アルミ シルバー
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-3022。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕様:リア/左右セット。付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様リア/左右セット 付属品カラー類・キサゴンボルト 材質アルミ シルバー
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-3024。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:リア/左右セット。付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様リア/左右セット 付属品カラー類・キサゴンボルト 材質アルミ ブラック
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-3014。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:フロント/左右セット。付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様フロント/左右セット 付属品カラー類・キサゴンボルト 適合Z1R-1/2 材質アルミ ブラック
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷


高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5265。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5292。販売備考:マットコークブラック。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-23
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5293。販売備考:シャイニングシルバー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-23
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5295。販売備考:マリーゴールド。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-23
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)




振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用 形状V型 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エンジンマウントボルトの脱着時、タマゴ型の特殊形状がストッパーとなり共回りしません。特に4本マフラー装着車両では工具が使用できない箇所となるため欠かせません。エンジンマウントキットやマウントボルトと併せて交換をお勧めします。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。 クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。 クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。 調節可能なグリップ範囲32mm~38mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 陽極酸化黒鉛アルミニウム。 AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。 19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具
1個
10,980 税込12,078
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー。デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高。180 度の視野角。6 つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両DRLおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のDRLとウィンカー。このキットにはT3シグナルポッド用エンジンガードマウントも含まれています。T3シグナルポッド用エンジンガードマウント詳細:。ロープロファイルマウントアダプターは耐久性のあるグロスバック ABS製で、クルーザーバイクによく見られる1.25インチエンジンガードまたはクラッシュバーに、T3シグナルポッドをシームレスに取り付けることができます。マウント アダプターは3M VHB フォーム両面テープでバーに固定されており、T3シグナルポッドがOEMのバーに組み込まれているように見えます。チャネルにより、ワイヤーをハウジングから出すことができますが、ワイヤーをバーの内側に通すこともでき、非常にカスタムな外観になります。これらのアダプターは、すべてのハーレーダビッドソンエンジンガードと直径1.25インチのすべてのアフターマーケットエンジンガードに適合します。
消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカー 対応Front with Crashbar Mounting Kit 防水性IP67 寸法(inch)2.9×1.13×0.5 セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) クラッシュバー取り付けブラケット、(×1) 両面テープストリップ 明るさ(Lm)870 入力電圧(V)DC12 仕様質量:0.08ポンド
1個
33,980 税込37,378
62日以内出荷