247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(平坦地春まき)2月中旬~3月上旬、(高冷地春まき)3月下旬~6月上旬、(平坦地秋まき)10月上旬~11月中旬 種別スナップエンドウ 発芽適温(℃)15~20
1個(10mL)
99 税込109
欠品中

寒さに強く肉厚でものすごく甘い
用途野菜種子 仕様採苗本数:45本 種別エンドウ
1袋
299 税込329
当日出荷

生育旺盛で寒さに強く、とてもおいしい莢エンドウです。たくさん播ける大容量パッケージです。
1袋
999 税込1,099
当日出荷

1袋
299 税込329
9日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】有機青えんどう豆スプラウト
定番の人気スプラウト!。香り豊かな青えんどう豆(豆苗)のスプラウト(新芽)です。発芽2~3日でも、一週間ほど栽培して豆苗としても楽しめます。一般的な乾物豆として、発芽させずに調理しても楽しめます。
1セット(25g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極早生で初期収量も高くうどんこ病に強い! 30日絹莢より数日早い、白花のつるあり極早生種。 莢長は7~8cm位で、鮮緑色の美しい莢です。 草丈180~200cm位で、分けつは2~3本程度、着花節位が4~5節位と低く、双莢着莢率が高いです。 冷涼地の春まきに最適で、暖地の秋まきにも適します。
タイプ まきどき秋まき
1セット(20mL×50袋)ほか
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早生系のつるあり白花種のえんどうです。さやは鮮緑色で良く揃い、おおきさは5~7cmくらいになります。肉質はやわらかく甘味もあるおいしい品種で、さやが良くたくさん収穫でき、家庭菜園に最適です。
種別絹さやえんどう 容量(mL)28 まきどき通年
1袋
199 税込219
4日以内出荷

果実のように甘くてフルーティー
用途野菜種子 仕様採苗本数:10本 種別ミニトマト
1袋
499 税込549
当日出荷

エンドウ豆はじめ、各種つる野菜栽培に使用できる約15cm菱目のネットです。
用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。 寸法(m)1.5×18 目合い(cm)15菱目
1枚
219 税込241
当日出荷

ウドンコ病に強い極早生種
種別つるあり絹さやえんどう成増30日(白花) 播種時期寒い地方:2月下旬~4月下旬、7月上旬/温かい地方:10月中旬~11月中旬
1セット(5袋)
999 税込1,099
6日以内出荷

栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかくて甘い 寒さに強い早生種
種別つるあり絹さやえんどう赤花絹さや 播種時期温かい地方:10月中旬~11月中旬
1セット(5袋)
499 税込549
6日以内出荷

ブルームレス莢で早生赤花のスナップエンドウです。草丈は180cm前後、株元の分枝は4本程度です。莢の長さは8cm前後、鮮緑色でツヤがあります。食味良く、甘みと風味があります。
1セット(5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

生育旺盛で寒さに強く、とてもおいしい莢エンドウです。たくさん播ける大容量パッケージです。
1袋
999 税込1,099
当日出荷

肉厚で甘みがあり、うどんこ病に強く、極早生で花つきがよいので育てやすい品種です。
1袋
999 税込1,099
当日出荷

どこでも栽培でき、葉と茎もやわらかく作りやすい。
種別貝割大根 タイプ まきどき1~12月 収穫時期1~12月
1袋(20mL)
149 税込164
4日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果実は大きくなっても莢が固くなりません。甘味と風味が強く、みずみずしく柔らかい莢が人気です。
種別砂糖えんどう スイートスナップ 容量(mL)20 まきどき北海道:3月下旬~5月下旬、寒地は春まき、寒地:3月上旬~5月上旬、10月上旬~11月上旬、平地:2月下旬~4月上旬、10月上旬~11月中旬、暖地:2月中旬~3月中旬、10月中旬~12月上旬
1袋
199 税込219
4日以内出荷


疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 仕様落下防止装置ドラムロック機構 種別標準型 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大和プラスチックVASEシングル
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。 その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。 従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として 材質AS樹脂 容量(L)450 寸法(Φ×高さH)(mm)116×114
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で、食べさせやすくて食べやすいお口の優しいスプーンです。
用途カレー・グラタン・お粥等にデザートスプーンとして。 食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 種別ソフトスプーン 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×35×12 耐熱温度(℃)110
1個
119 税込131
欠品中


仕様●ガス種:LPガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3801●カタログコード:8-0920-0401 アズワン品番65-3874-59
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

先端がななめにカットされた形状で器のすみまで残さずにすくいやすいスプーンです。
用途ヨーグルトやアイスクリーム・カレーやドリア・マーガリンやジャムをつける時 他コーヒースプーンとして。 食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 種別スイーツスプーン 質量(g)8(1本あたり) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×12 耐熱温度(℃)110
1パック(4本)
449 税込494
翌日出荷

ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
仕様●ガス種:都市ガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3802●カタログコード:8-0920-0402 アズワン品番65-3874-60
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

消費電力(W)31.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.8 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.7 シルバー タイプ3000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)26.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)