23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
用途ホイールの洗車、洗浄に。 グレー 寸法・サイズ(mm)38Φ×200 材質(柄部)ABS 材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
439 税込483
当日出荷

超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応 差込角(mm)12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの便利な機能が詰まったタイヤ交換専用ツール。 ・ホイールナットの早回し ・タイヤの小石取り ・ホイールキャップはずし タイヤ交換とメンテナンスがスムーズ・確実にできる。
セット内容ソケット:1個・差し替えツール(保護キャップ付):1本 長さ(mm)(差し替えツールサイズ)170 深さ(mm)14 適合ナットソケット/19mm、21mm ソケット長さ(mm)120
1個
499 税込549
当日出荷

耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。 適合用途タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50 全長(mm)約240 グレー 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

8840 イージーパワーレンチ エーモン 動画あり
分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。 サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

すみずみまでグングン洗え、耐久性抜群! ホイールにやさしくガンコな汚れをしっかり落とすメッシュカバー付きスポンジ! 握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!
用途自動車ホイールの洗浄 適合用途ホイール洗浄 タイプスティックタイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)34×230 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチマグドリー
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。 質量(kg)9.4 寸法a(mm)917 寸法b(mm)1826 寸法c(mm)343
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途タイヤ洗浄 材質(スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm)約240 質量(g)約90 材質(柄部)NBR+PP 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり 適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm)約50×335×40 質量(g)約92 材質(柄部)ポリプロピレン・TPO 材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン 危険物の類別非危険物
1個
649 税込714
当日出荷

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ 動画あり
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g 使用可能温度範囲-20~100度
1セット
268 税込295
当日出荷

毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
適合用途ホイール洗浄 材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル 寸法(mm)100×290×40 質量(g)57 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷

スポンジ 洗車用 3個パック モノタロウ 動画あり
洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタン 寸法(mm)225×110×50 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
249 税込274
当日出荷

ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム ブラック+イエロー 質量(g)約34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷

21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品 材質クロームバナジウム 仕上メッキ処理
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)