スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
配線コードの結束・保護に。軽量・フレキシブル。配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
色ブラック
全長(m)2
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)2(1本)
色黒
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)140
使用温度範囲(℃)-45~125
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
こんなお得な商品も!

ナシジテープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥899
税込¥989
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

編組チューブ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。
耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験
特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。
セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット
目盛15cm(目安)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
色黒
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード