エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)(JTC5031)5
ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9
開口部(mm)(JTC5031)180
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
全高(mm)122
材質PP
外径(Φmm)126
アズワン品番65-2357-58
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付水平配管
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)120
管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)80
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付水平配管
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
使用温度範囲(℃)100
管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現
動く部品はフロートのみで故障が少ない
水平垂直配管両用取り付け構造
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
小型軽量で取り付けスペースが小さい
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付垂直配管または水平配管
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)100
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式フロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DB コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 (単相)、 475v (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+105℃、最小:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475V (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。このスイッチは、タンクまたはオイルパンを閉じるときに使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+105℃、最小:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。このスイッチは、スイッチ、ロッド、フロートで構成されています。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。
仕様オイルアラート:オイルセンサー付
付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、
トラスコ品番989-386
電圧(V)交流/100、直流/12
スイッチ周波数切替:あり
タンク容量(L)2
コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)82
エンジン部総排気量(mL)60
連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5
交流定格出力(kVA)1.1
始動方式リコイルスターター
RoHS指令(10物質対応)対応
直流定格出力(A)12
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度/ベントナイト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
測定原理90°散乱光方式
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU
PC接続RS232、またはUSB
ロギング200データ
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ
エコ商品
シリーズPIDG FASTON .250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード