耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)1200
質量(g)240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。
オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。
透明チューブでオイル流入量の確認。
しっかり固定した作業。
1人での作業。
垂れ漏れの防止。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。
ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)700
後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など
材質PP
寸法(mm)45×45×100
色イエロー
質量(g)約10
口径(Φmm)約22
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。
セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1
寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)
質量(g)320(アタッチメント含む)
本体質量(g)163
危険物の類別非危険物
アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(L×W)(mm)372×170
1個
¥5,588
税込¥6,147
当日出荷
深型スクエア形状のオイルファンネルです。各種オイル、クーラント液の交換・補充などでも使用できます。ノズル部排出口に付いている突起で、注入口にしっかりと固定、こぼれにくくなっています。1L缶や4L缶からのオイル給油に。
トラスコ品番253-8028
材質PP
質量(g)70
ノズル長(mm)48
本体サイズ(mm)W156×D97×H142
先端径(Φmm)ノズル:30(ノズル部突起含む)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
セーフティ缶用ファンネルは、確実に液体を注ぐことができます。
容量4L以上のセーフティ缶(タイプ1)に、ノズルとして取り付けることができます。
また、注入口に差し込んで、ファンネルとしてもお使いいただけます。
質量(kg)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)13×286
適合本体型式J7110100、J7120100、J7150100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。
エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。
直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。
延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー]
47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW
M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く
M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン
M42X4.5(ブラック):スバル
M35X4.0(オレンジ):マツダ
M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン
ファンネル
キャップアダプター:6個
延長継手
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-59
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
上径 下径 高さラージ(ストレーナー付) 150 60 110 ミディアム 100 13 70スモール 39 9 57材質::耐熱プラスチック(耐熱100℃)カンストレーナー。バラして使えるファンネルセットです。組み合わせれば 様々な用途にお使いいただけます。--ラージ使用イメージ--ジャムのビン詰や缶詰の水切りに。--ミディアム使用イメージ--ペパーミルの補充に--スモール使用イメージ--オイルやビネガーなど細口のビンに
上径×下径×高さH(mm)ラージ(ストレーナー付)/150×60×110、ミディアム/100×13×70、スモール/39×9×57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×180(セット時)
TKG品番9-0482-1201
TKG品番(2017)6-0430-1301
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)ジャバラ:270
先端寸法(mm)ジャバラ:14
外径(Φmm)じょうご部:約165
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
取っ手付きで持ちやすくなっています。
フレキシブルなノズルで注入口の位置に合わせて使用ができます。
ファンネル内には、ゴミの侵入を防ぐフィルター(取り外し可)が付いています。
仕様●対応:エンジンオイル・ミッションオイル・クーラント・ブレーキフルード・水●耐熱温度(℃):0-40●材質:PE●フィルター材質:PE・ステンレス●ファンネル直径(mm):190●ファンネル先端径(mm):17.5●ホースサイズ(mm):340●ホース先端径(mm):11●ファンネル容量(mL):約1500●サイズ(mm):W190×D190×H540●重量(g):141●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-44
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
用途オイルや水をこぼさず注入します。
材質PP
長さ(mm)約350
ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600
危険物の類別非危険物
内径(mm)約160
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適!
先端ノズル2種類
材質プラスチック
寸法(mm)170×140×205
ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)9
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。
クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。
異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225
容量(mL)900
セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)
使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274
材質シリコーン
質量(g)28
先端寸法(mm)ノズル:約15×15
耐熱温度(℃)200
本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
46784フレキシブルオイルファンネル用交換部品。
仕様●対応:エンジンオイル・ミッションオイル・クーラント・ブレーキフルード・水●耐熱温度(℃):0-40●材質:PE●フィルター材質:PE・ステンレス●質量(g):4●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-45
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品こし網、延長ノズル
材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR
寸法(長さL×幅W)(mm)556×205
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フレキシブルに形状を変えることができる”じょうご”です。オイル交換、ラジエーター液注入などに。狭い場所で液体を扱う際に障害物をよけて自在に形状を変えることができます。繰り返し何度も使えるゴム板で丸めたり、平らにしたりと使い方はユーザー次第。収納時は丸めてスッキリ収納。
材質PVC
色ブルー
温度(℃)耐冷熱:-30~100
サイズ(mm)370×170
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。
豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。
延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に
材質ポリエチレン
高さ(mm)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280
危険物の類別非危険物
自動車ラジエターの、クーラントの補水とエア抜きが同時にできます。
エクステンションパイプ、エルボ付きで、ラジエターの傾斜や、奥まった場所にある注入口に対応します。
ファンネル中央部には、給水、止水ができるコック機能が付いています。
豊富なアダプターで、様々な車種に対応します。
トヨタハイブリッド車、輸入車等に対応する汎用キャップアダプター付きです。
ファンネル、エクステンションパイプ、45°エルボX2、エア抜きホースX2、アダプターX3、汎用アダプター、汎用アダプターリングX3
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●ファンネル容量(L):約2●ファンネルサイズ(mm):W170×D170×H230●ファンネル内径(Φmm):160●ファンネル深さ(mm):160●ファンネル材質:PP・銅●パイプエルボ材質:PP●アダプター材質:PP・鉄/ゴム●重量(g):620●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-58
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質低密度ポリエチレン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)560×290
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。
給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド
質量(kg)0.683
ケース寸法(mm)260×260×200
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。
ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。
用途ドラム缶への異物混入防止
材質ステンレス鋼
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)75×40
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEブルーバージョン for スクーター」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEブルーバージョン for スクーター1L(1本)、YAMALUBEファンネル(漏斗)、オイル交換時期リマインドステッカー、オイルドレンガスケット、O-リング、計量カップ(200ml)、ゴム手袋(一双)、紙ウエス(8枚)、吸油材(2.5L用)、結束バンド、取扱説明書
種別F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×9×23
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(2本)、YAMALUBEファンネル(漏斗)、オイル交換時期リマインドステッカー、オイルドレンガスケット計量カップ(300ml)、ゴム手袋、ウエス、吸油材、取扱説明書、※オイルフィルターはセット内容に含みません
種別E
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(3本)、YAMALUBEファンネル(漏斗)、オイル交換時期リマインドステッカー、オイルドレンガスケット計量カップ(300ml)、ゴム手袋、ウエス、吸油材、取扱説明書、※オイルフィルターはセット内容に含みません
種別D
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
ファンネル - ヘビーデューティ. 寒冷気候下でも壊れないヘビーデュティプラスチックファンネル製品 オイル及び薬品耐性
仕様容量 = 4L素材 = PE
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)
材質【漏斗】PP
高さ(mm)【漏斗】195
容量(L)【漏斗】1.6
寸法(Φmm)【アダプター】330.3
材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ
適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9
口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56
危険物の類別非危険物
リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ