高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。
耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。
摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。
その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。
長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。
水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。
防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。
消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。
JIS規格JIS K 2219
仕様FZG歯車試験(OKステージ):12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。
優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。
熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.13
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番135-9275
容量(L)18
アズワン品番64-7144-07
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
こんなお得な商品も!
タービンオイル
モノタロウ
¥898~
税込¥988~
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。
成分石油系炭化水素100%
仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.01
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少
磨耗粒子により生じる堆積物の低減
ベアリング磨耗の防止性向上
様々なシール材との非常に優れた適合性
オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力
スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性
幅広い用途
鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮
良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け
適合範囲ギヤ
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油
SAE90
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.900
酸価(mgKOH/g)1.34
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
トラスコ品番135-9246
容量(L)20
アズワン品番64-7143-94
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
トラスコ品番868-2376
容量(L)20
アズワン品番64-7143-90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高級汎用潤滑油。
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番868-2429
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。
竪型ミル駆動ギヤ。
竪型ミル粉砕ローラー軸受。
セメントキルン・サポートローラー軸受。
製紙機械カレンダー軸受。
強制循環式潤滑。
適合範囲ギヤ
タイプ標準品
使用温度範囲(℃)-45~150
粘度220
基油グリコール油
動粘度(mm2/s)215(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4310
容量(L)18
アズワン品番64-7144-28
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度220
寸法(mm)100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!。長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!。汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。手にやさしい。オレンジの香り。
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個(220mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4344
容量(L)18
アズワン品番64-7144-17
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!。長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!。汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌、除渋、消臭、くすみ落としに。まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。手にやさしい。微香性。
タイプ液体
液性弱酸性
着香料香り有
商品タイプ本体
1個(220mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。
小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。
材質(裏)綿100%(メリヤス)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
厚さ(mm)0.9
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
サイズM
トラスコ品番721-9172
種別耐油手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)0.9
色黄
入数(双)1
口径(Φmm)(袖口)150
機能耐油・耐摩耗性・オールコート
全長(cm)55
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適
使用温度範囲(℃)~40
臭気あり
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ワイドレンジギヤーオイル
80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。
また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。
機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当
引火点(℃)220
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数135
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。
竪型ミル駆動ギヤ。
竪型ミル粉砕ローラー軸受。
セメントキルン・サポートローラー軸受。
製紙機械カレンダー軸受。
強制循環式潤滑。
適合範囲ギヤ
タイプ標準品
使用温度範囲(℃)-30~160
基油グリコール油
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ