こんなお得な商品も!
オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮
色イエロー
危険物の類別非危険物
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ
トラスコ品番370-8608
全長(mm)133
質量(g)12
容器(mL)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
目盛なし
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
高さ(mm)218
質量(g)117
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)85
底径(Φmm)95
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
キャップ付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色黄色
容量(mL)200
高さ(mm)153
質量(g)50
ノズル長(mm)86
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)180
底径(Φmm)58
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)30
危険物の類別非危険物
一般的なオイル挿しです。防水業界では接着剤などの塗布に用いられています。
色白
危険物の類別非危険物
ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。
狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。
キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。
用途狭小部への少量のオイル注入に。
付属品キャップ
トラスコ品番256-2329
材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール
全長(mm)143
色シルバー
容量(mL)5
危険物の類別非危険物
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質材質:フタ/ABS樹脂(耐熱温度90℃)注ぎ口/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)本体/ガラス製
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
容量(mL)150
材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)120
耐熱温度(℃)70
直径×高さ(mm)64×112
TKG品番9-1969-1301
TKG品番(2017)6-1762-1301
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
色ホワイト
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
耐熱温度(℃)70
容量(mL)150
材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)140
耐熱温度(℃)70
直径×高さ(mm)61×113
振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。
ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。
容量(mL)120
材質メタクリル樹脂
質量(kg)0.145
耐熱温度(℃)80
直径×高さ(mm)Φ57×102
TKG品番9-1971-0301
TKG品番(2017)6-1766-0301
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
クールなデザインが目を引きます。上質感があり贈り物にも最適です。
材質(フタ)ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(シリコーンゴム)200
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)150
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
直径×高さ(mm)61×95
瀬戸焼
用途和食のテーブルに。
材質瀬戸焼
色乳白
サイズ小
容量(mL)180
直径(Φmm)70
高さ(mm)85
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
容量300mlの使い勝手バツグンのステンレスオイルポットです。ステンレス製のため衛生的で、耐久性・耐食性・耐火性に優れ、洗浄も容易です。ステンレス製品は100%リサイクルできますので環境にも優しいです。フタは全開にすることができ給油が簡単です。ゴミやホコリが入りにくく衛生的です。
トラスコ品番438-7457
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)Φ77×奥行99×H105
色シルバー
容量(mL)300
直径(Φmm)68
高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
瀬戸焼
用途和食のテーブルに。
材質瀬戸焼
色乳白
サイズ大
容量(mL)230
直径(Φmm)70
高さ(mm)105
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×62
TKG品番9-1983-2701
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質陶磁器
種別瀬戸焼
材質陶磁器
種別瀬戸焼
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。
従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ