1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種モンキー系エンジン用
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
規格ISCD12327グリスナシ
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMCV3501(14) クランクケース部品_No.5、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.5、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MCV3501(16) クランクケース部品_No.5、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、CSR351S(14) クランクケース部品 オイルシール_No.5、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.24、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)0.03以下
材質(外周部)金属
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
材質フッ素ゴム
接点部シングルリップ
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等
主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841
サイズ13.8×24×5
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質ニトリルゴム
接点部シングルリップ
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
関連キーワード