44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
当日出荷

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 粒度#320 砥材溶融アルミナ 研磨対象刃物・工具、金型及び内面
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。 砥材A砥粒(褐色アルミナ質) 適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。 粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます) 研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別 粒度400(極細目) 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400 寸法(mm)100×25×13
1個
969 税込1,066
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)三角セグメント
砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等 形状S 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等 結合剤V
1箱(12本)ほか
42,980 税込47,278
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5 質量(g)約30
1個(1個)
2,480 税込2,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。 粒度#3000 砥材A(アルミナ質砥粒)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様角砥石 砥材溶融アルミナ 適合材刃物・工具
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)3 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-44 適合パイプ内径(Φmm)2.8~3.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-60 適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-57 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-55 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-53 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-52 適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-47 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)3.8 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-63 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-50 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-49 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

ファーステックアルカンサス砥石
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-66 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)5 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-64 適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-56 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-48 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-45 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)35 アズワン品番64-7928-67 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-65 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-61 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-58 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)10 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-51 適合パイプ内径(Φmm)9.8~10.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷