光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別3分計
材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)93×35×24
質量(g)141
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3分計付だからしっかりはみがき!
色ブルー
材質木、ガラス、石英
高さ(mm)約70
1個
¥491
税込¥540
3日以内出荷
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。
標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。
補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。
仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します
適合流体水溶性切削液・油性切削液
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドやパニーニが手早く完成するほか、ダブルサイズは付属プレートでお肉グリルなど本格料理が愉しめます。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華やかに彩ります。
付属品グリルプレート
質量(kg)約3
電源AC100V
コード長さ(m)約1.3
定格消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×240×145
機能タイマー付き、プレート取りはずし可、温度調節、油受けトレイ
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ55×112
質量(g)53
精度±50秒以内
測定時間5分
アズワン品番64-7923-08
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥534
税込¥587
7日以内出荷
1個
¥401
税込¥441
7日以内出荷
1個
¥908
税込¥999
7日以内出荷
1個
¥908
税込¥999
7日以内出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)2.8
色レッド
消費電力(W)1250
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節範囲(℃)(油温度)130~190
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23
タイマー最大30分
油量(L)約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。
コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N
セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー
質量(kg)6
電源電圧AC100V 単相
電源コード(m)5
ホース長さ(m)(エア・液)5
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(供給)5/min
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。
浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。
後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。
また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収
仕様自動回収式
性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G
質量(kg)35
外形寸法(mm)744.5×388×295
使用電圧(V)100(50/60Hz)
1台
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。
材質ステンレスSUS304(主要部品)
ベルト幅(mm)50
電力(W)6
本体質量(kg)約3
運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。
材質ステンレスSUS304(主要部品)
ベルト幅(mm)33
電力(W)6
本体質量(kg)約3
運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式
質量(kg)13.2
色つや消しブラック
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)800
コード長さ(m)電源:約1.4
本体質量(kg)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む)
タイマー最大30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高性能・長寿命ポンプを採用
デラックスタイプ
HFO-1234yf対応
オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK
60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(VA)250(モーター)
質量(kg)10.7
ホース接続口HFO1234YFカプラポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)
対応冷媒種別HFO-1234yf
危険物の類別非危険物
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
油を使わず、最高200℃の熱風で揚げ物をサクッとジューシーに調理できます。熱風を高速循環させることにより、食材全体を一気に加熱。食材に含まれる水分と油を使い、まるで油で揚げたようなサクッとした食感に仕上げる。
余分な油も落としてヘルシーに。バスケットのグリルに余分な油が落ちる仕組みで、さらにヘルシーに仕上げる。
揚げ物だけでなく、グリル、ロースト、温めなおしに。温度設定80~200℃、タイマー設定0~30分。
お手入れラクラク。揚げ物調理の面倒な油始末も不要。バスケットと内側グリルを洗うだけ。
セット内容本体、バスケット、グリル、レシピブック
質量(kg)2.6
容量(L)1.6
消費電力(W)1000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27.5×19×31
タイマー0~30分
温度設定80~200℃
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。
(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)
メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
出力をNPN/PNPマルチ化。
直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り
質量(g)約250(本体のみ)
電源(V)DC24 (リップル20%以下)
保護構造IP54防油形(前面操作部)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
消費電力約1.7W(DC26.4V時)
ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)
最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)
停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)
制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.
入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)
表示モード加算表示
復帰方式手動リセット、 外部リセット
インパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回
出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)
適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326
ワンショット時間20ms
許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)
外部接続ねじ締め端子
バックライト(LCD)有り
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。
HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。
サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。
24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。
ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。
チャイルドロック機能。
通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国
アズワン品番67-9129-06
1台
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200
型式DBH-1000型
質量(kg)約3
電源AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度±0.5℃±1digit
保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)室温+5~200
タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
強力ファンが煙を吸引、油はね抑える。焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?。ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。。煙を循環吸引。強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属。グリルプレート/フラットプレート。焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ。。2種類のプレート付属。・グリルプレート。焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ。・フラットプレート。焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つき。ガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。。分解できるのでお手入れ簡単。ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体。。簡単操作 ッチパネル。・温度/タイマー表示。・温度/タイマー調整。・温度/タイマー切替。・ファンON/OFF。・電源ON/OFF。。お手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える。※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚
質量(kg)約27.5
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420
到達真空度(kPa)約-99
シール幅(mm)10×280
槽寸法(mm)W300×D350×H105mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)
幅(mm)465
質量(kg)12
高さ(mm)631
奥行(mm)281
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置
保証期間3年
タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)
表面温度(℃)約70
適用畳数10畳
1個
¥39,000
税込¥42,900
5日以内出荷
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造IP2X
使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色アイボリーホワイト
保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)DC12/24
関連キーワード
1
2
次へ