商品豆知識
タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイルトレイ 排出口付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質スチール製
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属
付属品ドレンボルト落下防止ネット
全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)
高さ(mm)100
横幅(mm)280
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイルトレイ バイク用
モノタロウ
¥799
税込¥879
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)約2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×200×75
適合車種(参考)アドレスV125等
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルトレイ 排出口付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
温度範囲(℃)‐40~85
使用可能液体オイル、ガソリン等
危険物の類別非危険物
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
オイル交換時に便利な小排気量車向けオイルトレーです。薄型設計ですので、最低地上高が少ないスクーター等にお奨めします。
○容量:約2L
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.45
容量(L)6.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として
質量(kg)1.8
容量(L)24
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810
材質ポリエチレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。
材質(本体)PP
質量(g)190
容量(L)4.5
耐熱温度(℃)100
本体サイズ(mm)330×330×100
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
車両用しずく受け. 黒色耐衝撃性ポリエチレン製 内部にドレインフィルタなどの置き場付き
仕様材質 = ポリエチレン寸法 = 400.0mm幅 = 400.0mm形状 = 丸型
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
延長ポールで、オイルタンクまでの距離を縮めて飛び散りを防ぎます。油をキャッチするのに最適な角度に当てることができます。ポールの高さは無段階調節が可能。漏斗付き。
容量(L)12.5
サイズ(mm)360(W)×510(L)×最大432(H)
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口
アズワン品番65-9341-34
1個
¥3,950
税込¥4,345
3日以内出荷
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
主な適合純正品番トヨタ90430-12028・90430-12031・ダイハツ90044-30221-000・90044-30281-000・90430-12011-000・90430-12027-000・90430-12028-000・90430-12031-000・90430-12019・90430-12019-000・90430-12020・90430-12021・90430-12027・90430-12031・90430-12031-79・9043012031・916812018・09168-12018・1H0D-X9-562・1M03-X9-562・90044-30221・90044-30281・90430-12011
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカートヨタ
主な使用車種クラウン、ソアラ、スープラ、マークⅡ、カローラ 、スプリンター、レビン、ビスタアリスト、アルテッツア、コルサ、スターレット、ハイラックス、エステマ、ハイエースタウンエース、ライトエース、マスターエースアベンシス、アイシス、アリオン、ウィンダム、ヴェロッサシエンタ、MR-2、アルファード、イプサム、ガイア、ハイラックスサーフ、RAV4、WISH(ドレンコックの内径が12mmのトヨタ車全車種)
外径(mm)21
内径(mm)12.2
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
主な適合純正品番SZ202-30002・SZ430-30005
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカーHINO
外径(mm)42
内径(mm)30.2
1袋(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
主な適合純正品番MQ714256、11128-1P10A
ピッチ1.25
対辺(mm)14
ねじ径(mm)12
メーカー三菱/日産
主な適合車種ekスペース/ekクロス/ekクロススペース/ekワゴン/ルークス/デイズ
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
セット内容YH-0112×5/YH-0114×5/YH-0119×5/YH-0121×5/YH-0125×5/YH-0128×5/YH-0129×5/YH-0130×5/YH-0133×5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)255×190×40
関連資料(0.31MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番日産11026-61000、ふそうQA101419、いすゞ5-86101588、ダイハツ90044-30174-000
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカーニッサン
主な使用車種アトラス、キャラバン、シビリアン、キャンターガッツ、エルフ、コモ、ジャーニー、コンドル、A型エンジン、他大型ディーゼルトラック
外径(mm)26
内径(mm)16.5
1袋(20枚)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカートヨタ、ダイハツ、日野、いすゞ
主な使用車種コースター、トヨエース、ダイナ、ランドクルーザー、デルタ、レンジャー、エルガ
外径(mm)26
内径(mm)18.2
純正品番90430-18013・90430-18023・90430-18024・90430-18026・90430-18244・SZ430-18009・5-86535262
1袋(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質銅
メーカーいすゞ
主な使用車種フォワード、ギガ、エルフ
1台使用個数車種による
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.38
容量(L)2.68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×220×410
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。
過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
セット内容SDP1221×80、SDP1422×60、SDP1626×20、SDP1826×20、SDP2026×20
適合ボルト径M12、M14、M16、M18、M20
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
セット内容DPW01:N013-849-02×5個DPT01:007-603-012-110×5個DPT02:007-603-014-106×5個DPO01:2091-046×5個DPO02:0652-477×5個DPR01:AED-172×3個DPB01:0711-9963-418×5個DPB02:0711-9963-151×5個DPS01:9132937×3個DPV01:18818×3個DPV02:11998×3個DPV03:97551×3個
1セット
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ