トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状14P
外径(Φmm)79
差込角(mm)9.5(3/8)
高さ(mm)45
二面幅(mm)64.5
適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。
トラスコ品番592-5710
材質アルミ
差込角(mm)9.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm)62.2
質量(g)210
内径(Φmm)81
外径(Φmm)91
差込角(sq.)9.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
差込角(mm)9.5
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他
材質アルミニウム
形状14面
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
外径(Φmm)79
内寸(mm)64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他
材質アルミニウム
形状14面
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
外径(Φmm)90
内寸(mm)64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ カップ型
モノタロウ
¥899
税込¥989
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキクロームメッキ
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム
質量(g)165
寸法D(mm)45
差込角(sq.)9.5
適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他
適合フィルター64.5mm,14point
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。
爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。
ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
質量(kg)0.430
ケース寸法(mm)140×80×35
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
樹脂キャップ用。3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27
寸法(mm)64.5(14角)
差込角(mm)9.5(3/8”角)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
オイルフィルターで内部のろ紙のみ交換するタイプ用。ジャストフィットで確実に緩めることができます。3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27
寸法(mm)64.5(14角)
差込角(mm)9.5(3/8”角)
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
差込角(mm)9.5
適合アルミケース用
材質金属製
サイズ64.5mm/14p
適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195
差込角(mm)9.5
適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他
素材アルミニウム
適合フィルター64.5mm・14point
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)17
ねじサイズM10×P1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5・21
サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角
適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番783-9308
セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)
材質ダイキャスト
質量(kg)4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。
エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。
直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。
延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー]
47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW
M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く
M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン
M42X4.5(ブラック):スバル
M35X4.0(オレンジ):マツダ
M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン
ファンネル
キャップアダプター:6個
延長継手
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-59
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
自動車ラジエターの、クーラントの補水とエア抜きが同時にできます。
エクステンションパイプ、エルボ付きで、ラジエターの傾斜や、奥まった場所にある注入口に対応します。
ファンネル中央部には、給水、止水ができるコック機能が付いています。
豊富なアダプターで、様々な車種に対応します。
トヨタハイブリッド車、輸入車等に対応する汎用キャップアダプター付きです。
ファンネル、エクステンションパイプ、45°エルボX2、エア抜きホースX2、アダプターX3、汎用アダプター、汎用アダプターリングX3
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●ファンネル容量(L):約2●ファンネルサイズ(mm):W170×D170×H230●ファンネル内径(Φmm):160●ファンネル深さ(mm):160●ファンネル材質:PP・銅●パイプエルボ材質:PP●アダプター材質:PP・鉄/ゴム●重量(g):620●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-58
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。
全長(mm)35
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
関連キーワード