4L-HO-F専用ノズル
用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体
材質ポリエチレン
全長(mm)107
質量(g)6.4
口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
1個
¥39
税込¥43
欠品中
大澤混合ガソリン用ノズル。(1L・2L・4L共通)
寸法(mm)H210×W31×D31
質量(g)10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。
オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
対応3、4、18、20L缶対応
危険物の類別非危険物
GC-1・2用ノズルキャップ付です。
寸法(mm)H220×W31×D31
質量(g)12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等
仕様先端キャップ付
適合0150、0151、0152、0153、0154
材質PE
長さ(mm)230
寸法L(mm)230
ノズル長(mm)230
メモリーなし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)140~270
ノズル取り外し可
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に
仕様青フタ・ジャバラ
材質ポリエチレン
寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
成分潤滑基油
色褐色
ISO粘度グレードVG68
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
深型スクエア形状のオイルファンネルです。各種オイル、クーラント液の交換・補充などでも使用できます。ノズル部排出口に付いている突起で、注入口にしっかりと固定、こぼれにくくなっています。1L缶や4L缶からのオイル給油に。
トラスコ品番253-8028
材質PP
質量(g)70
ノズル長(mm)48
本体サイズ(mm)W156×D97×H142
先端径(Φmm)ノズル:30(ノズル部突起含む)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
食品油脂と食品添加物から作られた食品機械専用潤滑油(NSF 3HおよびH1グレート登録品)
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
1缶(4L)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料耐薬データ(3.8MB)
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
HFO(C重油)や規制適合油(LSFO)使用時のスラッジによるトラブル防止のために開発した清浄分散剤です。
スラッジの減少に高い効果を発揮し燃料タンク内、燃料ノズル、シリンダー内などの浄化に有効です。
また燃料の改質により、煤や黒煙の発生を抑え、排ガスの改善及び環境負荷の軽減を実現します。
スラッジ分散及び減少(FOタンク内及び燃料ラインの清浄化)。
引火点62℃(ER内での蔵置が可能)。
燃料促進(黒煙や煤の排出抑制)。
容量(L)18.9
1缶(18.9L)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
厳選された基油とストレートミスト(凝縮部のノズルで油滴化せずミスト状のまま逃げてしまうもの)を抑制する添加剤の配合により、優れたミスト性能を発揮します。
優れた極圧添加剤の働きによって、潤滑面に強じんな被膜を形成し、大きな荷重や衝撃に十分耐え、焼付きや摩耗を防止します。
鉄のほか、銅、制動、バビット、カドミウム、ニッケルなどの軸受腐食に影響しません。
用途ギヤ軸受へのミスト潤滑。
適合範囲ギヤ
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.70
危険物の性状非水溶性
セーフティ缶用ファンネルは、確実に液体を注ぐことができます。
容量4L以上のセーフティ缶(タイプ1)に、ノズルとして取り付けることができます。
また、注入口に差し込んで、ファンネルとしてもお使いいただけます。
質量(kg)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)13×286
適合本体型式J7110100、J7120100、J7150100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
精和エンジン式高圧洗浄機用純正オイル。高回転性が良い。耐摩擦性が良い。オイル消費が少ない。酷暑向けの高温対応型。給油しやすいノズル付き
用途エンジンオイル、ポンプオイル
タイプエンジンオイル
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15
危険物の類別非危険物
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
容量(L)5
付属品給油ノズル、ノズルキャップ(計量メモリ付)、エア調整ネジ
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。
マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。
湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。
トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。
引火点(℃)224
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数140
密度(g/cm3 at15℃)0.8825
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
特性速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA992BE-1
質量(g)60
内径(Φmm)【ノズル先端】10、24
外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温
仕様逆さ噴射可
タイプ中速乾
適合機器機械部品、金属部品
主な用途油汚れ、サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途溶接トーチ用スパッタ付着防止
分類油性
外観淡褐色透明液体
比重0.86
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
分類油性
比重0.86
外観淡褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
泥汚れや油汚れを素早くかつ強力に分解・洗浄する、液状タイプのバイク洗浄剤。
プラスチック部品・金属部品・ゴム部品・塗装の洗浄に最適なだけでなく、防錆の効果を発揮します。
ノズルの先端を回すことにより、広角噴射とピンポイント噴射の2タイプの噴霧方法が選択できます。
生分解性製品につき、環境にも優しく、安心してご利用いただけます。
用途オートバイ洗浄用、ホイール洗浄用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。
アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。
100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
シンナーのような洗浄力を発揮します。
洗浄後に防錆効果が認められます。
揮発性が少なく安全な洗浄剤です。
イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。
表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。
超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄
対応材質金型及び部品
主な用途洗浄/防錆
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。
160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。
優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に
仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)
付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズル
タイプスチール缶
ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660
耐熱温度(℃)-25~160
密度(g/cm3)0.85(20℃)
指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)
固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%
粘度(Pa・s)30(20℃)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)
塗膜厚(μm)(推奨)100
浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)
色調乳白色半透明(硬化後)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
関連キーワード