抑えて、回すだけ。楽々、安全に削れます。
特殊な形の3枚の間欠刃で最大4mm程度の幅で「花」ができます。
脚部が吸着盤になっているので切削時のガタつきが軽減され安定した切削が可能です。
ほとんど残りなく最後まで削れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×192×261
TKG品番9-0444-0801
TKG品番(2017)6-0405-0901
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
透明ケースなので削った量、削り具合が一目でわかります。
材質本体/木製(ホワイトオーク)、容器/AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×54×50
TKG品番9-0444-1301
TKG品番(2017)6-0405-1401
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)約100×250×110
付属品:替刃50mm幅×1枚、ネジ×1組。替刃は最高級鋼を使用し[完全直使]に仕込んであり、 シャープな切味をお約束致します。
質量(kg)1.375
間口W×奥行D×高さH(mm)278×115×130
TKG品番9-0444-1201
TKG品番(2017)6-0405-1301
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質本体天然木 刃部鋼
間口W×奥行D×高さH(mm)240×110×95
TKG品番9-0444-1001
TKG品番(2017)6-0405-1101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)(釜)2
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4
モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
桐箱は、消臭・保存に優れ、馴染み易く、美しい木調になっております。また桐材は、湿気を吸い取る特性も持っており、特に保存に優れております。削り方のポイント1.かつお節を削る前に、蒸しタオルなどで10分ほど湿り気を与えると、うまく削れ、刃欠けも防げます。削り方のポイント2.鰹箱は動かないようにしっかりと手で押さえ、かつお節は刃に対して水平にし、前後に動かします。削り方のポイント3.刃の調整をこまめに行いことがポイントです。刃先を出す時は、鉋身を叩き、戻す時は台の頭を叩いて調節してください。削り方のポイント4.かつお節が細かくなる時は、かつお節の向きを変えて削ってみてください。※鰹節には目があり、逆向き(逆目)に削ると綺麗に削れません。
用途かつおぶし削りに。
材質(鰹箱)桐、(鉋台)樫
幅(mm)100
全長(mm)272
質量(g)1031
材質(刃)SK特殊鋼
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
おかかの香ばしさが、ごはんにぴったり! かつおフレークとおかかを、甘辛いしょうゆ味にしました。 口に入れると大きめフレークからジュワっと広がるおいしさにご飯がすすみます。
栄養成分(75g当たり)エネルギー:114cal、たんぱく質:12.4g、脂質:3.6g、炭水化物:8.0g、食塩相当量:1.0g
原材料かつお、砂糖、しょうゆ、大豆油、かつお節、野菜エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー小麦、大豆
1ケース(75g×48個)
¥10,980
税込¥11,858
4日以内出荷
材質ミラコート紙
寸法(mm)最大約40×35
1枚(100枚)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
忠犬もちしばから、ラバーリールキーホルダーが登場。伸び縮みするリールが付いているから、カギやパスケースにつけると取り出しやすくなる便利なキーホルダーです。リールは最長で40cmまで伸びるので、使い勝手がいいのも魅力です。種類はおすわりポーズをした「おかか」「もなか」「さくら」のほか、しぐさがかわいい「寝ころびポーズ」と「立ちポーズ」の全5種類がそろっています。また、人気のたべっ子どうぶつからは、おなじみのキャラクターたちのフェイスデザインの「らいおんフェイス」「かばフェイス」「ぞうフェイス」「うさぎフェイス」「きりんフェイス」「ねこフェイス」と、全身が入った「らいおん」の全7種類をラインアップ。
判型定型外
初版年月2023/12/10
1冊
¥790
税込¥869
4日以内出荷
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用
種別替刃式
Qシリーズは使い始めから洗い終わるまでのわずらわしさのない使いやすい製品。
セット内容大根おろし・薄切り・千六本・細千切り・プロテクター・受け器・スタンド
材質ABS樹脂、エラストマーコンパウンド、シリコンゴム、ステンレス鋼刃、ステンレス刃
質量(g)599
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×9.7×26.1
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
材質刃:刃物用鋼、本体:天然木、金台:ナラ材
高さ(mm)97
外寸(mm)240×100
アズワン品番64-3247-20
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)150
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)400
本体質量(kg)約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320
付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)30
周波数(Hz)50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
建築のプロが開発したカビ取り剤です。
しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。
こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。
浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。
様々な抗カビ試験を実施しております。
コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません)
染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。
従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮!
しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。
作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等
容量(mL)500
使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フェルトペンと筆ペンがどちらも使えるダブルマーカー!
セット内容本体×1
材質PP
寸法(cm)16×9
包装形態PVCケース
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤!
接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。
接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材
仕様低粘度
タイプ超速硬化・難接着物対応
セットタイム(秒)5
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤!
垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。
凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。
塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材
セットタイム(秒)25
タイプゼリー
粘度(mPa・s)60000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
お手頃価格のビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
色ブラック
材質合成皮革
形状ローカット
質量(g)250
種類ビジネスシューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
色ブラック
材質合成皮革
形状ローカット
質量(g)250
種類ビジネスシューズ
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
軽やかな履き心地オープントゥタイプ
標準質量(g/片足)170(L)
材質(底部)合成底(EVA、ラバー)
お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。浅底・軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
色ブラック
材質合成皮革
形状ローカット
質量(g)250
種類ビジネスシューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
げた箱に貼るだけ。バイオのチカラでカビを防ぐ。クロカビ、コウジカビ、アオカビ、アカカビ、カワキコウジカビの5種類のカビを予防。さらに、アンモニア、酢酸、トリメチルアミン、硫化水素の4種類の悪臭への消臭効果をプラス。
材質中身/珪藻土・微生物(バチルス菌属)、ケース/ポリプロピレン
高さ(mm)17
質量(g)8.6
縦(mm)48
横(mm)68
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
いろいろなシーンで使えるシューズタイプ
材質(底部)合成底(EVA、ラバー)
≪速硬化難接着物対応高粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤!
接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。
接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材
仕様高粘度
タイプ速硬化・難接着物対応
セットタイム(秒)15
粘度(mPa・s)1000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50g
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ