「オムロンmy2n ac200」の検索結果
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。
バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます!
ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます!
先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書
全長(mm)約380
質量(kg)1.22
出力(W)1000
電圧(V)AC100~120
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
コイル電圧(V)-
動作温度(℃)-
耐久性機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
アプリケーション電力
材質(接点)Ag合金
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!

パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。
バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます!
ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます!
先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)
セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書
質量(kg)1.15
出力(W)1000
電圧(V)AC100~120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
こんなお得な商品も!

パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!
用途急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。 。電源:100V 。チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本 。フレキシブルコイル:27cm 。重量:1.1kg 。サイズ:39×11×7cm 。出力電力:1100W
電源(V)100
1個
¥95,550
税込¥105,105
5日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
サイズ11”×7.5×3”
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
金属の膨張・収縮の性質を利用した焼きばめにより正確な取り付けを実現します。
重量わずか3.5kgとコンパクトな卓上タイプ。持ち運びに便利です。ベアリングを円錐部に載せるだけで、バーにかける必要がない簡単作業を実現しています。
定格電圧(V)100~230/50・60Hz
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×280×345
設定時間0~10分
最高温度範囲(℃)180
外径(mm)160以下
内径(mm)20以上
搭載可能質量(kg)最大10
残留磁性(A/cm)2以上
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷