こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
様々な種類の口径のダクトに対応できます。
ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。
持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
用途ダクト用締めバンド
トラスコ品番759-7291
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)9
厚さ(mm)0.6
質量(kg)1.52
長さ(m)30
引張強度(N/mm2)450
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80
最大風速(m/s)30
最小曲半径R=1/2Dia
スパイラルダクト同士、またはフレキシブルダクトとの応急的な接続に対応するターボクリンパー。
その場で威力を発揮する「ダクト絞りアタッチメント」です。
用途緊急時に径を絞って接続を可能にします。インパクトドライバーに簡単装着。労力と時間を大幅に削減。
仕様対象ダクト:スパイラルダクト(亜鉛メッキ)板厚0.41~0.71mm、インパクトドライバーの要件:最小12V DC、最大7A AC
製品質量(g)848
1個(848g)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
切ると断つの2つの機能で作業時間もカット!
ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
全長(mm)311
質量(g)369
機能ワイヤカッター、ロック付き
刃渡り(mm)111
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド
トラスコ品番819-0686
材質高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)50
厚さ(mm)1
質量(kg)1.5
許容荷重(kg)32.5
長さ(m)30
取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)133
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
用途ダクトバンドリール用クランプ
トラスコ品番759-7282
材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)
質量(g)650
引張強度(N/mm2)450
1セット(50個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)27
全長(mm)250
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0134
アーティクルNo.36
TKG品番(2017)6-1589-0134
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.4
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)60
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途各種産業機器
定格電圧(V)単相250
漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)
フィルター1段
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成単相
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)20
全長(mm)111
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0117
アーティクルNo.19
TKG品番(2017)6-1589-0117
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ボルミオリロッコの沿革はガラスの歴史。
1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。
古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイドインイタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。
容量(L)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)182×256
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)27
全長(mm)137
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0110
アーティクルNo.10
TKG品番(2017)6-1589-0110
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)30
全長(mm)165
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0147
アーティクルNo.56
TKG品番(2017)6-1589-0147
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)226
表面処理スペリオール・ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
刃渡り(mm)126
TKG品番9-1791-0122
アーティクルNo.25
TKG品番(2017)6-1589-0122
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)16
全長(mm)130
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0118
アーティクルNo.20
TKG品番(2017)6-1589-0118
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)25
全長(mm)123
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0116
アーティクルNo.18
TKG品番(2017)6-1589-0116
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)161
表面処理スペリオール・ミラー仕上
刃渡り(mm)62
TKG品番9-1791-0114
アーティクルNo.16
TKG品番(2017)6-1589-0114
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)25
全長(mm)187
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0106
アーティクルNo.05
TKG品番(2017)6-1589-0106
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
Orient SA 18-12 オリエント 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM オープンストック:54アイテム
材質18-12ステンレススチール
幅(mm)45
全長(mm)155
TKG品番9-0589-0201
TKG品番(2017)6-0530-0201
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色グリーン
分類シダ ファーン
寸法(cm)葉L12×L63
1本
¥639
税込¥703
4日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
表面処理スペリオール・ミラー仕上
品名・タイプアイストング
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)30
全長(mm)214
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0129
アーティクルNo.31
TKG品番(2017)6-1589-0129
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)27
全長(mm)160
サイズ小
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0109
アーティクルNo.09
TKG品番(2017)6-1589-0109
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)20
全長(mm)145
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1746-1201
TKG品番(2017)6-1552-1201
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
Orient SA 18-12 オリエント 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM オープンストック:54アイテム
全長(mm)265
幅(mm)59
材質18-12ステンレスステール
全長×幅W(mm)265×59
TKG品番9-1126-0801
TKG品番(2017)6-1020-0801
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
Orient SA 18-12 オリエント 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM
全長(mm)208
材質18-12ステンレススチール
幅(mm)32
TKG品番9-0497-0601
TKG品番(2017)6-0440-0601
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)15
全長(mm)117
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0145
アーティクルNo.54
TKG品番(2017)6-1589-0145
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)30
全長(mm)148
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0144
アーティクルNo.53
TKG品番(2017)6-1589-0144
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)40
全長(mm)208
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0130
アーティクルNo.32
TKG品番(2017)6-1589-0130
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)178
表面処理スペリオール・ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
刃渡り(mm)96
TKG品番9-1791-0125
アーティクルNo.28
TKG品番(2017)6-1589-0125
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)30
全長(mm)190
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0107
アーティクルNo.06
TKG品番(2017)6-1589-0107
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)37
全長(mm)186
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1791-0104
アーティクルNo.03
TKG品番(2017)6-1589-0104
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633
長さ(m)7.6
材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム
瞬間使用温度(℃)-30~120
材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム
最大風速(m/s)通過:30
最小曲半径R=1/2Dia
関連資料(4.75MB) (0.11MB)
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)121
幅(mm)16
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-0920-1201
アーティクルNo.97
TKG品番(2017)6-1589-0151
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ