20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。
用途乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し。汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。 成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 規格NSF A7認定 危険物の類別非危険物
1本(75mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。微細な研磨粒子を使用した特殊な研磨剤で、アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れを落とし、最適な状態に仕上げます。パーツメーカー、LSL Motorradtechnik社(ドイツ)と共同開発した製品です。
用途アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れ落とし、メンテナンスに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-99 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。
用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1927-93 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。 成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1929-35 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

AUTOSOL(オートゾル)アルミニウムポリッシュ
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。アルミニウムに特化して特別に配合した成分により、アルミニウムを傷つけたり、くすませたりすることなく、表面を高光沢に仕上げます。
用途コーティングされていないアルミニウムの汚れ落としや、つや出しに。 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-98 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いを復活させます。帯電を防止する効果があります。繰り返し使用しても被膜を形成しないタイプです。
用途プラスチックの汚れ落としや小キズの取り除きに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1928-01 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。
用途金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)250 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1926-77 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

AUTOSOL(オートゾル)ショールームポリッシュ
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れを落として保護します。同時に、表面に保護コーティングが施され、光沢が長持ちします。
用途くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れ落とし、保護に。 成分研磨材(7.5%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)250 アズワン品番65-1928-81 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。
用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。 成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1929-36 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
869 税込956
当日出荷

植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。
用途金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。表面保護効果もあります。 材質研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。 使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ本体 成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
1個(310mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。 容量(g)5oz (142 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ 形状液体 仕様メタルポリッシュ 成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸 容量(mL)300 希釈原液使用 関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷