52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
欠品中


主な適合純正品番5XN-1410A-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷



KEIHIN PWK28キャブレター
適合キタコ補修部品
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷


メーカーホンダ 種別チョークケーブル 復刻版 パーツNo.17950-GB2-711 主な適合車種シャリーCF50
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
欠品中



1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷


1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷




ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。 ○分離給油可能 ○M/J#230 P/J#30 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※受注生産 RX50 全車種 RX80 全車種
1セットほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)








オートチョーク。 出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)単相100、単相100/200 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)17 トラスコ品番758-7911 質量(kg)97 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×616×692 乾燥質量(kg)97 連続運転時間(h)5 エンジン形式ヤマハ空冷4サイクル 力率1.0 定格出力(kVA)5.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.6/3400 定格電流(A)(50/60Hz)55/27.5 音響パワーレベル(dB)93
1台
579,800 税込637,780
当日出荷

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA! 周波数(Hz)50/60 電流(A)55/27.5 電圧(V)100/200 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)780×616×692 乾燥質量(kg)97 燃料タンク容量(L)17 相数単相(3線式) エンジン形式ヤマハ MZ360-60i 力率1 出力(kVA)5.5
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約9.0 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m)71 音響パワーレベル(dB)96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)60 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約7.5 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)74.5 音響パワーレベル(dB)100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400 全長(mm)1765 質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300 全長(mm)1765 質量(kg)78 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。 トラスコ品番146-4686 幅(mm)730 高さ(mm)647 径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0 奥行(mm)545 電圧(V)単相3線式100/200 タンク容量(L)15 キャスター装備(ストッパー付き) 使用率(%)50 使用燃料レギュラーガソリン 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9.0(溶接時) エンジンタイプヤマハ MZ360 電流範囲(A)DC30~190 出力(kVA)5.0 NETIS番号CG-120036-VE
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.4 タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL)30 使用燃料25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) チェーン形式91PX-52E
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷