こんなお得な商品も!

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル半合成油
成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格JASO FD
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG46
適合範囲サイクルエンジン
等級FDグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
仕様TISI/クリアー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APITC
ISO規格E-GC
危険物の性状非水溶性
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG56
適合範囲サイクルエンジン
等級FBグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。
混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。
スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。
2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。
レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
ベースオイル部分合成油
JASO規格FC
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。
用途二輪車用オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度ISO VG68
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9875
色緑色
質量(g)980
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース。極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など
仕様鋼板腐食:合格
使用温度範囲(℃)-20~+120
容量(g)300
滴点(℃)190
混和ちょう度387(25℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥498
税込¥548
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2
色黒
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃
Sはユニセックスサイズ。衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
収縮温度120℃
材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤 付属品
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100又はAC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A)
関連資料カタログ(0.74MB) 取扱説明書_コントローラ(1.62MB) 取扱説明書_日射センサ(0.36MB) 図面_コントローラ(0.21MB) 図面_日射センサ(0.05MB)
電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償設定値、及び時計
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機
高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。
フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護!
環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
質量(kg)103
本体寸法(mm)372×690×659
入力電圧(V)200
定格入力(kVA)18.0(16.0kW)
出力範囲50~350A/15~36V
相数三相
定格使用率(%)0.5
定格負荷36V
定格出力(A)350
サービス分類レンタル
ヨーロピアンテイスト&優雅なカーブを描くフレームがエレガントな雰囲気を演出する「フローリア」。ツートンタイヤ、パイプキャリア、テリーサドルなど人気のパーツに加え、。機能でもオートライトや8段変速、音鳴りがしにくいローラーブレーキ等を採用することで、見た目と機能性を兼ね備えた満足の一台に仕上がっています。
ブレーキローラー
サイズ(inch)27
ライト種類オートライト
安全規格BAA
適応身長(cm)153~
バスケット(mm)W210×D210×H300
変速外装6段変速
ヨーロピアンテイスト&優雅なカーブを描くフレームがエレガントな雰囲気を演出する「フローリア」。ツートンタイヤ、パイプキャリア、テリーサドルなど人気のパーツに加え、。機能でもオートライトや6段変速、音鳴りがしにくいローラーブレーキ等を採用することで、見た目と機能性を兼ね備えた満足の一台に仕上がっています。
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
ライト種類オートライト
安全規格BAA
適応身長(cm)147~
バスケット(mm)W210×D210×H300
変速外装6段変速
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
ガスの種類12A・13A
接続2温度 3P内蔵
リモコン別売
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式三方弁方式
リモコン別売
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数16号
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数16号
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応(階上5mまで)、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式ドレンアップ方式
接続2温度 3P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.28MB)
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式ドレンアップ方式
ガスの種類12A・13A
接続2温度 3P内蔵
リモコン別売
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式三方弁方式
接続2温度 3P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.28MB)
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式三方弁方式
ガスの種類12A・13A
接続2温度 3P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.28MB)
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式三方弁方式
接続2温度 3P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.28MB)
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応(階上5mまで)、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式ドレンアップ方式
接続2温度 3P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.28MB)
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式三方弁方式
ガスの種類12A・13A
接続2温度 6P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.28MB)
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式設置フリー形
ガスの種類12A・13A
接続2温度 6P内蔵
リモコン別売
設置形態PSアルコーブ設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプのマルチレンズクリーナーです。
Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。
レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。
天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。
クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配もありません。
スロットインタイプにも対応しています。
ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。
約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。
クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。
セット内容湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書
タイプ湿式レンズクリーナー
対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です。
対応機種CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
アズワン品番64-7714-52
径(mm)120
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ