用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)3
全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)CR-V
柄長さ(mm)80
硬度HRC48
材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)166×1本、178×1本
材質(軸)SUS304
柄長さ(mm)117
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

オーリング シールピックツール セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等
軸長(mm)135~138、61~65
先端寸法(mm)16.5
柄長さ(mm)65
1セット(4本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
全長(mm)187
質量(g)55
奥行(mm)27
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1
材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ
1セット(4本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)約155
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)3
質量(g)100
材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)PP/TPR
柄長さ(mm)約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)160
軸径(Φmm)3.5
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP/TPR
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
全長(mm)220、155
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます
材質焼入鋼(黒色酸化)
形状90°
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-37
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パッキンの取り替え作業を容易に行う工具です。
用途ポンプのグランド部に挿入されたパッキンの抜き出しと挿入に。ランタンリングの引く抜きに。油圧シリンダー等の各種ポンプの取り替えに。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

オーリングオイルシールピック
モノタロウ
¥459
税込¥505
エスコ品番EA566AE
材質ステンレス(ニードルチップ)
全長(mm)180
1セット(2本)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363
セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード