国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。
切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。
国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。
国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。
使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。
軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。
付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。
両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。
切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。
少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。
刃渡り(mm)500
折込可
切り幅(mm)1.95
目数5枚目/30mm
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。
切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。
国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。
国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。
使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。
軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。
付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。
両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。
切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。
少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。
刃渡り(mm)650
折込可
切り幅(mm)2.4
目数4枚目/30mm
1本
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
シルキーカタナボーイ650用替ハンドルです。
用途交換ハンドル。
適合カタナボーイ
材質柄部:ゴム
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
カタナボーイ用ショルダーバックです。安全にカタナボーイを持ち運びできます。
適合シルキーカタナボーイ500
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定
折込可
目数8枚目/30mm
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。
刃渡り(mm)360
仕様目立て済み
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
用途丸太の切断や太枝の剪定に。
材質炭素工具鋼(SK-5)
2018年トラスコ掲載ページ4 1188
カタナボーイ用ショルダーバックです。安全にカタナボーイを持ち運びできます。
適合シルキーカタナボーイ650
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。
より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
刃渡り(mm)420
切り幅(mm)1.7
目数6.5枚目/30mm
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500
刃長(mm)63
切断能力(mm)40
トラスコ品番382-0742
質量(kg)1.31
材質(刃)高炭素刃物鋼
材質(ポール)アルミ合金
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。
アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。
脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。
用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。
刃長(mm)330
板厚(mm)1.5
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
刃の種別GC-331-LH
1本
¥499
税込¥549
8日以内出荷
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。
剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。
スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。
替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。
カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
板厚(mm)1.5
適合木の太さ5~150mm
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0+3.0
目の粗さ荒目・中目
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定
折込可
切り幅(mm)1.2
目数10枚目/30mm
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。
生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。
刃渡り(mm)360
切り幅(mm)1.3
目数7枚目/30mm
12V 23Wシングル球
ポリッシュ仕上げ。
レンズ色イエロー
関連キーワード