つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
耐熱温度(℃)80
材質ABS樹脂・ステンレス鋼
全長(mm)135
質量(kg)0.034
TKG品番9-0572-0101
TKG品番(2017)6-0512-1401
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、
立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、
その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質ABS、亜鉛ダイカスト
質量(g)55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス、ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)71×71×67
TKG品番9-0570-1001
TKG品番(2017)6-0511-1101
1個
¥599
税込¥659
13日以内出荷
材質フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼
幅(cm)19
長さ(cm)10.7
高さ(cm)4.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレス
セット内容丸型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別丸
高さ(mm)45
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-0101
TKG品番(2017)6-0993-0101
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「厚口野菜抜き梅」で抜いた物を入れ、片手で廻すと簡単に立体的な野菜抜きが出来上がります。
厚み23mm位にすれば梅が2ケできます。にんじんの仕上がりサイズは約14mmになっています。
1台
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7
有効切断能力(mm)40
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
外接円10.0
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄1サークル(直径25.4mm)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状丸
キャラ弁初心者でも簡単に作れる!!おにぎりの型とカッター、カッターマットのセット。
用途お弁当やイベントに最適。おにぎり型として。弁当/かわいい/ご飯/ごはん/かた/型抜き/動物/キャラクター/くま/とら/かえる/ぶた/おばけ/うさぎ/ひよこ/パンダ/レッサーパンダ/ねこ/いぬ/いるか/ぺんぎん/手まり寿司/丸/三角/のり/チーズ
ワインボトルのシールが切り取れる、シールカッター付きのコルク抜きです。
材質スクリュー・シールカッター:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約125×100×20
質量(g)約65
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付
適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265
質量(g)235
手作りお菓子や、お料理の強い味方。クッキーの作り方入りのパッケージです。便利に使えるクッキーの抜型です。クッキーのバリエーションが広がります。スパッと型抜きできるから、クッキーの端が丸くならず、エッジが立ちやすいのが特徴です。おやつにはもちろん、プレゼント用など、お菓子づくりに欠かせないアイテムです。水洗いできて、サビにくく衛生的なステンレス製です。
材質18-8ステンレス(sus304)
寸法(mm)男の子 48/女の子 52/スター 44×44/ベル 45×36/ヒイラギ 50×24/ツリー 47×42
高さ(mm)全て約20
品名・タイプクッキー抜型
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
材質SUS420J2
全長(mm)120
TKG品番9-0588-0901
TKG品番(2017)6-0528-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
内面にフッ素樹脂加工を施してありますので、型くずれな く中の物を取り出せます。
材質ステンレス/フッ素樹脂加工
品名・タイプセルクルリング
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。「D型」抜き穴形状少ない空気抵抗、省エネ・低騒音。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。
刃数36
品番A-78710
タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味
外径(mm)255
関連資料(2.87MB)
グリーン購入法適合
1枚
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペンPB社ロゴ入りスイス・WENGER社製。
質量(g)42
機能10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペン
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
かわいいカレーライスが作れるご飯型。のりカッターとカッターマット付き。
用途お弁当やイベントに最適。ごはん型として。弁当/かわいい/ご飯/ごはん/かた/型抜き/動物/キャラクター/らっこ/ほたて/かに/パンダ/ねこ/のり/チーズ/子ども/キッズ/カレー
ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
仕様用紙厚さ:0.18mm
坪量(g/m2)157g/m2
用紙サイズA4 210×297mm
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
仕様用紙厚さ:0.18mm
坪量(g/m2)157g/m2
用紙サイズA4 210×297mm
カードサイズ(mm)64×182
入数5シート(20枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
フィルム寸法(mm)70×188
1袋(20セット)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
仕様用紙厚さ:0.18mm
坪量(g/m2)157g/m2
用紙サイズA4 210×297mm
カードサイズ(mm)50×80
入数3シート(30枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)250
フィルム寸法(mm)54×86
1袋(20セット)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
かぼちゃ・にんじんなど堅くて抜きにくい野菜も簡単に厚く抜いて取り出せます。
梅カッターと併用すると立体的な野菜抜きが出来上がります。
1台
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
仕様用紙厚さ:0.18mm
坪量(g/m2)157g/m2
用紙サイズA4 210×297mm
カードサイズ(mm)49×176
入数5シート(20枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
フィルム寸法(mm)55×182
1袋(20セット)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
仕様用紙厚さ:0.18mm
坪量(g/m2)157g/m2
用紙サイズA4 210×297mm
カードサイズ(mm)66×96
入数3シート(24枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
フィルム寸法(mm)70×100
1袋(24セット)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
Stanleyブランドのポーチ12機能マルチ工具Idealforeverydayusewithinindustry,automotiveandconstructionSleekandpolishedlook硬化及び耐性加工含まれる工具:プライヤ、ワイヤカッター、のこぎり、小型及び大型ナイフ、栓抜き、湾曲ジョープライヤ、3mm、6mm、8mmのたがね型ドライバ、PhillipsPH1スクリュードライバ、及びやすり。
全長(mm)210
タイプマルチ工具
材質(シース)ナイロン
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番63-4988-37
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ