47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5 質量(g)約1600(250mlボトル入) 使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、 カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。 透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感 レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒) ミックスカラー
1袋(10g)
319 税込351
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル 寸法(mm)Φ10 質量(g)10
1セット
137 税込151
当日出荷


水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5 質量(g)約950(500mlボトル入) 使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
329 税込362
当日出荷



1本
189 税込208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


弾力性のあるクリスタルビーズがしっかりと消臭。 クリスタルビーズに植物系消臭成分などを浸透させ、イヤなにおいを消します。 暮らしの中の気になるにおいに効果的。
用途玄関やリビング、トイレ、ゲタ箱、寝室、台所周りなどにおすすめ。 あらゆる所の消臭に使えます。 商品タイプ詰替 タイプビーズ(デカ玉) 危険物の類別非危険物
1個(800g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キラメキとサウンドでターゲットにアピール! *乱反射でアピールする多面カットビーズ。 *より接触音を響かせる硬質ガラス素材。 *用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。 *カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。
1袋(9個)ほか
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
319 税込351
8日以内出荷

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
319 税込351
8日以内出荷

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
319 税込351
8日以内出荷

テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
319 税込351
8日以内出荷

キラキラ光る12mmのアクリル製カットビーズです。透明感抜群のアクリル製ビーズです。色数も豊富で、とてもカラフル。テグスでつないでいろいろな形を制作したり、ゴムを通してブレスレットやシュシュなどのアクセサリーを作ったり、創作意欲をくすぐるきれいなビーズです。作品はアイデア次第。簡単な髪留めから複雑なアクセサリーや立体作品まで、作り手の年齢や目的に合わせてお楽しみいただけます。約50個ずつの袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
用途アクセサリー、マスコットなどの立体モチーフ、小物などの作成 材質【ビーズ】アクリル 内容50粒(36g) 対象6歳以上 ビーズサイズ(mm)Φ12(穴径Φ1.8)
1セット(10袋×50粒)
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太陽のひかり(紫外線)にあてることで色がかわる「カラチェンビーズ」で作る、アクセサリーキット。晴れた日に外で身につけると、ビーズの色がチェンジ!アクセサリーのイメージがガラッとかわってとっても楽しいよ♪。カラチェンビーズ5色、くまグミビーズ3色、丸ビーズ、星ビーズ、ハートビーズ、金色ビーズ、ラウンドカットビーズ3色、ゴールドチャーム2種類、キーホルダー金具などなど……キットの中にはかわいいパーツがもりだくさん!。カラフルでキュートなビーズがいっぱい入っているから、このキットひとつでおしゃれなオリジナルアクセがたっぷりつくれるよ。じぶんだけのゆめかわアクセをいっぱいつくったら、コレクションしたりプレゼントしたりしてあそぼう!
判型B5 ページ数8 著者名永高真寿美(監修) 初版年月2025/06/10
1冊
1,800 税込1,980
4日以内出荷

1袋(4個)
899 税込989
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイズミイルム
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10 仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式 材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色) 質量(kg)1.4 直径(Φmm)356 高さ(mm)365 ランプLDC5(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-52 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)152 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)150
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。
仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255g アズワン品番65-2764-20
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-54~204 成分ジメチルシロキサン系 危険物の類別非危険物
1個(95g)
2,398 税込2,638
欠品中

カットされたウレタンフォームと発泡ビーズを混合した中材を使用したポジショニングクッションです。 クッションは自在に変形し、「その人に合わせた形のクッション」になります。 大きなクッションで、小さなクッションを何個も使うよりも経済的で、ケアの継続性も図れます。 80℃10分の熱水洗濯及び業務用タンブラー乾燥に対応。 CPC-4101は小柄な方、片足の挙上や円背の方の側臥位保持などに便利。80℃10分の熱水洗濯及び業務用タンブラー乾燥に対応。 PCC-8101はプリコンクッション専用の、交換用外カバー。 PCC-4101はハーフプリコンクッション専用の、交換用外カバー。
チェリーピンク 規格プリコンクッション用
1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷

カットされたウレタンフォームと発泡ビーズを混合した中材を使用したポジショニングクッションです。 クッションは自在に変形し、「その人に合わせた形のクッション」になります。 大きなクッションで、小さなクッションを何個も使うよりも経済的で、ケアの継続性も図れます。 80℃10分の熱水洗濯及び業務用タンブラー乾燥に対応。 CPC-4101は小柄な方、片足の挙上や円背の方の側臥位保持などに便利。80℃10分の熱水洗濯及び業務用タンブラー乾燥に対応。 PCC-8101はプリコンクッション専用の、交換用外カバー。 PCC-4101はハーフプリコンクッション専用の、交換用外カバー。
チェリーピンク 規格ハーフプリコンクッション用
1枚
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Clover(クロバー)ニッパー ツイン刃
使いわけできる二つの刃。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。入りくんだ部分もきれいにカットできる先端刃、カットしたワイヤーが飛びにくいはさみ状の根元刃の2つの刃で使い分けができます。
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー 長さ(mm)135 アズワン品番62-4088-18
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)8
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着&早剃り、もっと肌にやさしく。フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型 付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属 性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分 オレンジ/アドリアブルー 入力電圧(V)5 ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地 最大消費電力(W)4.5 バッテリーリチウムイオン 使用時間50 分 ディスプレイ充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A) 防水性防水仕様の IPX7、防水加工
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷