84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41) メッキクロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 動画あり
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状14角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状15角 質量(g)120 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)37.5 呼び寸法(mm)75.5 外径(Φmm)82 アズワン品番64-8409-99 内径(mm)74.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

緩め専用工具です。 硬く締まり過ぎたオイルフィルターにも、逆ねじスクリュー刃が食い込み、固着をはがして緩められます。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)オイルフィルターレンチ
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。 全長(mm)35 差込角(mm)9.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2019年9月現在 (特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。) このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。 収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。 樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
用途自動車のオイルフィルタ取付け、取外し。 セット内容カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063、064、067、073、074、075D、079、080、089、A92、099、101ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A、R64B 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:550×380×115 入組点数14点 アズワン品番64-8410-01
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷


カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8 材質アルミ 適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ 適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用 対辺(mm)17 ねじサイズM10×P1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)(6角)27 適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します) 質量(g)150 寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44 カップサイズ74mm(14角)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状15角 質量(g)120 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 内形寸法(mm)74.7 外径(Φmm)82 高さH(mm)37.5 アズワン品番64-7880-52
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

形状特殊形状 質量(g)150 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 山数20(4山×5個所) 内形寸法(mm)91.4 外径(Φmm)99.5 高さH(mm)44 アズワン品番64-7880-54
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70
1セット
45,200 税込49,720
翌日出荷

1個
9,770 税込10,747
3日以内出荷

1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 動画あり
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カートリッジ式オイルフィルターの脱着に 差込角(sq.)3/8
1個
7,198 税込7,918
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ 動画あり
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着 形状14P 外径(Φmm)79 差込角(mm)9.5(3/8) 高さ(mm)45 二面幅(mm)64.5 適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21 セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353 適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷


オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ 動画あり
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質S45C 厚さ(mm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 モノタロウ 動画あり
日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
外径(Φmm)106 適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0 寸法(mm)(六角)27、(四角)10 内径(Φmm)93(特殊ファセット) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ディーゼルターボスカイアクティブD搭載車用。 対応フィルターNo.SH01-14-302A。
寸法sq.(mm)0.5 内径(Φmm)75 適合メーカーMAZDA/VOLVO/FORD※詳細は、画像3枚目をご確認下さい 仕様【内径角数】15
1本
1,998 税込2,198
欠品中

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 適合車種ACTROS・ATEGO・AXOR・ECONIC サイズ(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

日野用
主な適合純正品番ケース:15620-78140 サイズ50mm×8PT 差込角(mm)12.7 適合エンジン型式N04C(2019年以降)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106 差込角(mm)9.5/27 主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0 種別ディーゼル用 サイズ93/45P メーカーふそう、いすゞ、日産 適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
欠品中

NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195 差込角(mm)9.5 適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他 素材アルミニウム 適合フィルター64.5mm・14point
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン サイズ(mm)86 関連資料(0.21MB) 適合純正型番9997499 角数16ポイント
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷


キャンター4P10/4P10+に使用されているPCVフィルター用のレンチです。
適合フィルターQC000454
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷