無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)150
種類専用ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合サイズM6/8/10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
寸法L(mm)25.4
六角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼材S45C
表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36~40HRC
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-4
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。
全長(mm)39
質量(g)12
差込角(inch)1/4(6.3mm)
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)10~30
トラスコ品番232-5705
質量(g)148
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セット
エスコ品番EA613XT
寸法(mm)ピン開き:8~100
商品タイプセット品
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
ツー・ホール ナットの専用ビット
適合サイズM6/8/10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ
穴の形状ツー・ホール
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。
材質(軸)クロム バナジウム 鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状ツー・ホール
関連キーワード