握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用
セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1
材質樹脂製スロットル
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、ハイスロットル化が可能な「ハイスロットルパイプ」です。モンキー・ゴリラ(キャブレター車)ノーマルスロットル比、約23%(23.3~23.7%)ハイスロットル化が可能。モンキー(FI)ノーマルスロットル比、約10%ハイスロットル化が可能。スロットルパイプ本体はプラスチック製で、ラバーグリップの抜けやまわりを防止するリブを設けております。スロットルパイプエンドは貫通タイプを採用。ノーマルグリップにも対応。
付属品オリジナルグリップ
適合(キャブレター)ノーマル/TAKEGAWA製PC18/PC20/PD22/PE24)
適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008~/AB27-1000001~1899999)12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard (HD13-1000001~)
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
73-80y インチ用 ブラック 1本引きワイヤー専用。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。
インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
主な適合車種汎用品
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
適合(キャブレター) PE、PWK、VM、PC
セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1
タイプエンド貫通
ケーブル長(mm)(アウター)870
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
スロットルパイプにはケーブル取付け部が2箇所有り、突き出し量変化が可能です。
付属品オリジナルグリップ
適合車Monkey・Gorilla、Monkey-R/RT、6V/12V DAX50/DAX70、CD50/CL50/Benly50S
仕様ハンドルkit用
適合車種リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター
主な適合車種リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用
1セット
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
50ccのままで高出力化が可能なハイコンプピストン、ハイカムシャフトSPL、ケーヒンPCΦ20ライトキャブレターKITがワンセットになったコンプリートKIT。ノーマルと比較にならないパワーを搾り出せます。
さらにはマフラーの交換や電装チューニング、ポート加工等を行うとさらなるパワーアップも可能です。
また、ハイコンプピストンは様々な車種にも対応できる様、ピストン、ピストンリング、ピストンピンが1SETなった50ccハイコンプピストンSETも設定しています。
※1ダックス50に装着する場合、メーカー製フュエルコックタイプ1が必要です。
※2 装着にはスロットルホルダーの加工と別途スロットルケーブルが必要です。
○ボア径:Φ39
○ピストン:鍛造 2R仕様/WPC+MOS2加工
○重量:35g(ノーマル40g)
○キャブレター左出しタイプ
○M/J#85 P/J#35 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※一部シャリーやスーパーカブの幅が広いカムを採用し ているモデルは使用不可
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
全車種
ダックス50※1
AB26全車種
ジャズ
全車種
XR50R/CRF50F※2
AE03全車種
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
関連キーワード