安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
規格M62ゴウ
部品名称バネザガネ M6 2ゴウ(SUS)
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.57MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoSSA-S611VT ラジエータ部品_No.5、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.14、SSA-α1003-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.15、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.60、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.45、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.21、SSA-S501 電気配線部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム駆動 3段ブームタイプ部品_No.4、SSA-V1000 操作パネル部品_No.10、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.31、SSA-S1002(4)-1 ホースリール部品_No.12、GSL205-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 バネザガネ M6 2ゴウ(SUS)_No.44、SSA-α1001ST 噴頭部品_No.7、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50など
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格M82ゴウ
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.18MB)
図解NoMSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.49MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.49MB) 展開図27(1.49MB) 展開図28(1.49MB) 展開図29(1.49MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.59MB) 展開図32(1.59MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.55MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.07MB)
図解NoSSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.8、SSA-F615DX 電気配線部品_No.38、SSA-S1000 電装品部品_No.5、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.47、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.27、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.26、SSA-α600 給水ポンプ部品_No.47、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.47、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.33、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.9、SSA-α610C 電気配線部品_No.15、SSA-N550DX ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.18、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.6など
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格7321-9362-70
部品名称ダイオード
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.49MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.49MB) 展開図34(1.49MB) 展開図35(1.49MB) 展開図36(1.49MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.59MB) 展開図41(1.59MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.55MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.37MB)
図解NoSSA-V602C 電飾品-1部品_No.5、SSA-α603MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.5、SSA-α1003-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.2、SSA-V1000 電気配線部品_No.46、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品3 キャビン部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ 電装品3 キャビン部品_No.9、SSA-α1004 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F617VT 電装品部品_No.6、SSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.7など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格(-)AV30BX270
部品名称アースコード
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.54MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.49MB) 展開図33(1.49MB) 展開図34(1.49MB) 展開図35(1.49MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.59MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.55MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.12、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.15、SSA-S610 -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.13、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.21、SSA-α1002ST ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.12、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.15、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.20、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.15、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.24、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.11、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.20、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.14など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格M6X250X30X7
部品名称リヨウネジボルト
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.49MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.49MB) 展開図39(1.49MB) 展開図40(1.49MB) 展開図41(1.49MB) 展開図42(1.46MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.59MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.55MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoSSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.25、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.19、MX-502 ワイヤハーネス バッテリ部品_No.12、SSA-N550 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.12、SSA-E602DX 電装品部品_No.25、SSA-V1000 電気配線部品_No.11、SSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.25、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.30、SSA-α602 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.18、SSA-S611VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.22、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.29、SSA-S611 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.22、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.22、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.20など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
備考2フクム
規格SSA-F616(4)-1
部品名称ワイヤハーネス
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.49MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.49MB) 展開図5(1.49MB)
図解NoSSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.1、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.1、SSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.1、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.1、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
部品名称ワイヤハーネス
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.49MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(1.49MB) 展開図14(1.49MB) 展開図15(1.59MB) 展開図16(1.59MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.55MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.23MB)
図解NoSSA-M500 台車 ワイヤハーネス部品_No.18、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.5、SSA-M500DX 台車 ワイヤハーネス部品_No.18、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.8、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.5、SSA-α602M ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.4、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.5、SSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.7、SSA-α1002ST ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.4、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.7、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.5、SSA-F615DX 電気配線部品_No.7、SSA-α600 ワイヤハーネス部品_No.19、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.5、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.5、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.5、SSA-F615 電気配線部品_No.7、SSA-α601 ワイヤハーネス部品_No.19、SSA-α1001S ワイヤハーネス部品_No.23、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.5、SSA-α1000ST ワイヤハーネス部品_No.23、SSA-α1000S ワイヤハーネス部品_No.23、SSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.5、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.5、SSA-α602 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.4、SSA-α1001ST ワイヤハーネス部品_No.23
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.49MB) 展開図3(1.54MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.49MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(1.59MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.55MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.22MB)
図解NoSSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.44、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.39、SSA-α602 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.44、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.28、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.28、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.37、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.37、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.39、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.43、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.39、SSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.37、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.36、SSA-S610 -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.28、SSA-α1002ST フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.45、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.36
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
規格95D26L
部品名称バツテリ
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.54MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.49MB) 展開図21(1.49MB) 展開図22(1.49MB) 展開図23(1.49MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.59MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.55MB)
図解NoSSA-S600DX 2001ネン 電装品部品_No.26、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.17、SSA-F611 電気配線部品_No.16、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.27、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.16、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.19、SSA-S611VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.19、SSA-F615DX 電気配線部品_No.22、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.26、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.15、SSA-S611 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.19、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.26、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.17、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.21など
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.49MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.54MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.36MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.49MB)
図解NoSSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.33、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.29、SSA-α1003 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.12、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.21、SSA-R1000C 電気配線部品_No.3、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.21、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.37、SSA-α1004MA ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.12、SSA-α1003MA ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.12、SPA-500 電気配線部品_No.44、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.32、SSA-α603-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.12、SSA-S611VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.21、SSA-α602 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.17など
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプMF
関連資料ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.49MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.49MB) 展開図6(1.49MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.59MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.55MB)
図解NoSSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.38、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.43、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.42、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.43、SSA-S602DXM-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.37、SSA-S610 -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.29、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.29、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.29、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.38、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.38
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
端子形状A
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー
保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
規格081240ニトウイツ
部品名称6カクナツト M6
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMJI-1000 薬剤タンク部品_No.35、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.36、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-3部品_No.37、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.23、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.40、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.17、SSA-S501 パーキングレバー部品_No.7、BSA-420JAW フレーム部品_No.10、SSA-α1003 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.14、SSA-S551 電気配線部品_No.13、MD4020M 本体部品_No.12、BSA-410AS フレーム部品_No.5、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.16、MDJ6000GT-26 タンク,セオイワク部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム駆動部品_No.2など
1セット(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
主な適合純正品番81255-KZV-T00
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥94
税込¥103
4日以内出荷
充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー。新車搭載に多いAGMに対応した高性能カーバッテリー。高い充電受入性と耐久性を実現。。優れた安全性&充実のアクセサリー。防爆機能付き。持ち運びに便利な「とって」付き
仕様ISS対応;○、HV補機対応:○、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括
外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190
取手○
インジケータ-
端子位置L
メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ5S。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19。ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04。ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] 。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18。ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] 。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約1.58。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約1.58
備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】
タイプ液入り充電済
電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)4
特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
主な適合純正品番32412-MCZ-000
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番50381-KZV-J00
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
主な適合純正品番50346-KRP-N40
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
主な適合純正品番50380-K88-L20
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
規格M5X16LS
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.32MB)
図解NoBSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.52、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.43、MRS90-500BSLT カクハンキ部品_No.17、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.14、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.11、BSM-1300L-2 撹拌部品_No.18、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.39、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.14、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 撹拌部品_No.18、SSA-V600C 撹拌部品_No.14、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.33、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.52、SSA-S550 撹拌部品_No.14、SSA-F617MAT-1 撹拌部品_No.15、SSA-F616MAT 撹拌部品_No.15、VSM100-11 本体部品_No.63など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
HI 97753は、塩化物を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97729、HI 97739は、フッ化物の低濃度(0.00 ~ 2.00 mg/L )と高濃度(0.0 ~ 20.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼のFURUKAWAバッテリー。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
充電電流(A)0.4
液入質量(kg)約1.4
主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。
仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-CL
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~35000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
規格M5X0.82シユ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.73MB) 展開図25(1.59MB) 展開図26(1.54MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.51MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.51MB) 展開図31(1.44MB) 展開図32(1.51MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.51MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.51MB) 展開図37(1.44MB) 展開図38(1.51MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.35MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.47MB) 展開図48(1.35MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.33MB)
図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.67、SSA-V602C-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.21、SSA-F616M-DL 送風機(3)部品_No.1、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.42、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.28、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.42、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.63、BSM-630SLT-C2 付属品1部品_No.20、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.24、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、SSA-α602M 送風機-1部品_No.44、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.35など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M6X16(SM)
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoSSA-アルフア1005VT サブミッション分解部品_No.48、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.7、SSA-Z500-1 ボンネット部品_No.26、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.6、SSA-V602C エアコン部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.37、BSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.23、BSA-420JAS ワイドタイヤ部品_No.13、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 希望付属品1部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.17、KBM-410D 左ブーム部品_No.69、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.7、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.35、BSA-420JAS バッフルプレート 燃料タンク部品_No.30など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格M6
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.54MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.44MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.4MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.47MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.47MB)
図解NoKBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.24、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.41、SSA-F616 カバー部品_No.17、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.47、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム,配管部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.36、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.18、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.10、SSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.45、SSA-アルフア605V オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.22、SSA-G535 ワイヤハーネス・電装品部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.80、SSA-Z500DX-1 ラジエータ部品_No.25など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池リチウムイオン電池
消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)
仕様水洗い不可
付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)182×45×43
質量(g)約215
コード長さ(m)約1.8
刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途電動自転車の電池パック持ち去り防止。ヘルメットの固定に
材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス
長さ(mm)約500
幅(mm)30
厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)
ハトメ内径(mm)約9
1巻
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
規格M5ミガキマル
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
1セット(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
CYCLONEシリーズ ミニバイク用。交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様LB5-SC LEDヘッドライトバルブ 6000k 30/20w 09-11 スーパーカブ110(JA07)専用
適合09-11 スーパーカブ110(JA07)専用 6000k 30/20w
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CYCLONEシリーズ ミニバイク用。交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様LB4-SC LEDヘッドライトバルブ 6000k 30/30w 12- スーパーカブ110(JA10)専用
適合12- スーパーカブ110(JA10)専用 6000k 30/30w
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
CYCLONEシリーズ ミニバイク用。交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様LB4-CC LEDヘッドライトバルブ 6000k 30/30w クロスカブ110(JA10) 13-専用
適合クロスカブ110(JA10)13-専用 6000k 30/30w
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ