材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質(本体)SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
適合ねじM14
エスコ品番EA637GL-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)21
寸法D(mm)21
寸法B(mm)28
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
1個
¥289
税込¥318
欠品中
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色グリーン
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
主成分水性アクリルエマルション樹脂
主な用途屋内カベ
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
主な適合純正品番11102-KSE-670
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
欠品中
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色被覆:白
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色被覆:黒
商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。
車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。
カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
サイズM14
タイプホイールナットキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)1
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
サイズM14×P1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
色青
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
サイズM14×P1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
規格23X40X1.5(ダンツキ
部品名称カラー
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.6、BSM-630SLT-BC2 付属品1部品_No.24、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.3、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 付属品1部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 付属品部品_No.3、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称カラー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB)
図解NoBSM-1070SLT マストフレーム部品_No.15、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.16、BSM-1060SLT マスト部品_No.15、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.15、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.15、BSM-1670SLT マストフレーム部品_No.15、BSM-1265SLT マスト部品_No.15、BSM-1270SLT マストフレーム部品_No.15、BSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.15、BSM-1670SLT(18) マストフレーム部品_No.15、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.16、BSM-1065SLT マスト部品_No.15、BSM-1260SLT マスト部品_No.15
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格8.1X17X29.5
部品名称カラー
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.63MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.6MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.47MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.39MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.5、BSD-5001LT 第3段ブーム ノズル 右部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.5、BSD-5000L-1 第3ブーム ノズル 左部品_No.5、BSM-620SLT 希望付属品4-5 (第3段ブーム ノズル)部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 オプション10 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.5、BSM-1240SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.5、BSM-820SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-16LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.5、BSM-1050SLT-16SA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.5、BSD-5001LT 第3段ブーム ノズル 左部品_No.4、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.5など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格5.2X7.5X22.5L
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.84MB)
図解NoMCV3100T(C) チェンケース部品_No.19、NST3030M チェンケース部品_No.12、MCV3100(14) チェンケース部品_No.19、GKC3101T(10) チェーンケース部品_No.19、CSR311M チェンケース部品 カラー_No.19、MCV3100PW(14) チェンケース部品_No.19、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.12、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.19、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.19、JH311CSR チェンケース部品_No.19、CSR311M-PW チェンケース部品 カラー_No.19、CSR310S チェンケース部品 カラー_No.19、MCV3100T チェンケース部品_No.19、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.19、CST310S-CW チェンケース部品 カラー_No.12、CSR311S-PW チェンケース部品 カラー_No.19、CST311S チェンケース部品 カラー_No.12、CST310S チェンケース部品 カラー_No.12、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.19、CST310M-PW チェンケース部品 カラー_No.12、CSR311S チェンケース部品 カラー_No.19、JH311CST チェンケース部品_No.12、CST311M チェンケース部品 カラー_No.12、MCV3100(12) チェンケース部品_No.19、CSR310M-PW チェンケース部品 カラー_No.19、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.19、MCV3101T(10) チェンケース部品_No.19、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.19
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ