644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ねじM6 エスコ品番EA637GL-6 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14
1個
710 税込781
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637GL-8 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)13 寸法B(mm)18
1個
715 税込787
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GL-14 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)21 寸法D(mm)21 寸法B(mm)28
1個
905 税込996
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ねじM10 エスコ品番EA637GL-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)15 寸法D(mm)16 寸法B(mm)22
1個
735 税込809
翌日出荷

1セット
特価
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ねじM20 エスコ品番EA637GL-20 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 寸法B(mm)37
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ねじM24 エスコ品番EA637GL-24 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)36 寸法D(mm)36 寸法B(mm)45
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷


Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金 全長(mm)31 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 サイズ対辺19mm×全長31mm タイプ
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合ねじM12 エスコ品番EA637GL-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)18 寸法D(mm)18 寸法B(mm)25
1個
710 税込781
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GL-16 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)24 寸法B(mm)31
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637GL-18 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)27 寸法D(mm)27 寸法B(mm)34
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

適合ねじM27 エスコ品番EA637GL-27 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)40 寸法D(mm)41 寸法B(mm)50
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コニカルスプリングナット
用途EKM-2630A用パーツ
1個
409 税込450
4日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コニカルスプリングナット
用途EKM-270A用パーツ
1個
409 税込450
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コニカルSナット
部品名称コニカルSナツト 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.37MB) 図解NoMGC-S501 クランクケース,シリンダ部品_No.36、MGC-S501EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.37、MGC-S501EX クランクケース,シリンダ部品_No.36、MGC-S402EX クランクケース,シリンダ部品_No.35、MGC-S401 クランクケース,シリンダ部品_No.36、MGC-S401EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.36、MGC-S502EX クランクケース,シリンダ部品_No.35、MGC-S401EX クランクケース,シリンダ部品_No.36
1個
109 税込120
7日以内出荷

1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
239 税込263
5日以内出荷

1セット(5個)
299 税込329
6日以内出荷

1セット(3個)
419 税込461
6日以内出荷


1セット
特価
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー六角ナット W3/8 (300個入)
片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1048 材質スチール 高さ(mm)8 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.5
1箱(300個)
50,943 税込56,037
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1036 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1041 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー六角ナット W3/8 (300個入)
片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1044 材質スチール 高さ(mm)8 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.5
1箱(300個)
50,943 税込56,037
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1051 材質スチール 高さ(mm)30 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)14
1箱(150個)
63,143 税込69,457
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1045 材質スチール 高さ(mm)30 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)14
1箱(150個)
63,143 税込69,457
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途全長が長い6角ナットです。 材質スチール
1パック(2個)
473 税込520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途片面取りの六角ナットです。1種 材質スチール ナット1種
1パック(4個)
510 税込561
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:食品機械の異物混入防止(頭部破損)、水漏れ防止、エア漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
348 税込383
4日以内出荷

特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
348 税込383
4日以内出荷