114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーバイエスデライム
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。 簡単かつ短時間にスケールを除去します。 鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。 非劇物商品です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。 成分りん酸、非イオン系界面活性剤 液性酸性 使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。 アズワン品番1-9593-01 仕様酸性使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤 仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量) 使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。 液性酸性 洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

浴槽全体にシューッとミストを吹きかけ、60秒後にシャワーで流すだけで、浴槽をこすらずに洗える新方式の浴室用洗剤。1プッシュで約1mもの範囲に洗剤のミストをスプレーできるので、浴槽全体に洗剤をかけやすい。ムラなく濡れ広がりやすい青色のミストなので、かけたところが分かりやすい。汚れがこびりつく原因カルシウムを除去して浮かせて落とす「無力化洗浄」で、こすらずに60秒待つだけで汚れを落とせる。
使用場所浴室 液性弱アルカリ性
1個(450mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石鹸カス汚れのために配合した洗剤です。お風呂場や銭湯にあるヌメリや白い汚れを有機酸などの力で簡単に分解します。 定期清掃にはもちろん、日常清掃にも希釈してご使用頂くとカルシウム、湯垢、うろこ等の汚れの再付着を予防します。 使用者の作業環境、素材に優しい洗剤です。
液性酸性 種別液体 希釈の目安原液~50倍
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷


超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤 寸法(mm)70×70×230 内容量(mL)500 pH0.8±0.5 液性強酸性 材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
1個(500mL)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25-50 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-0.30 測定項目カドミウム 試薬カルシウム除去剤 測定方法カジオン法 名称カルシウム除去剤 形態試薬:TNT plus 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
79日以内出荷

酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。 仕様洗浄時間の目安:1~4時間 使用濃度10~15%
1箱(5kg×4袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去 pH値4.1/5.1 液性酸性 エスコ品番EA119-5WA 比重1.17/1.21 標準使用量保有水量に対し1/6% 外観無色/黄色液体 洗浄時間24時間
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤 寸法(mm)53×220×17.5 内容量(mL)300 pH0.6±0.5 液性強酸性 材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(300mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

ディアンドディマックスクリーナー
食品添加物で構成された安心安全な酸性タイプの洗浄剤です。アルカリ性のカルキやカルシウムに石化した頑固な汚れを溶かせて浮かせて落とす。傷がつかない液状タイプで、除菌・消臭・洗浄剤です。
用途ポットや加湿器などの保温部分のこびりつきや気になる水廻りの鏡の鱗汚れやクロカビ、黄ばみ、カルキ・カルシウム等の白い汚れに浸透溶解し洗浄します。用途:カルキ除去、除菌、消臭、洗浄 材質発酵乳酸・水・キレート剤・レモン精油 容量(mL)380 区分新品 質量(g)約444 種類水回り レモンのチカラ380ml 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×5.2×22.6 表記9.5×5.2×22.6cm
1本
699 税込769
8日以内出荷

今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体 液性酸性 アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
1,298 税込1,428
当日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。 生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。 (pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。 水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。 初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。 継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物 付属品POCA10個、フィルター1セット、セル1セット フィルター活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
1台
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40 付属品ノズル タイプ寒冷地用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

トウモロコシから作られた100%のビタミンC。 ArromicイオニックCシャワー用、詰め替えビタミンC。 ビタミンCには肌や髪にダメージを与える塩素を100%除去しカルシウムを低減する効果がある。 ビタミンCが水を軟化させ、石けんの泡立ちが向上。 石けんカスができにくくなり、浴槽・浴室の汚れを抑制。
用途肌荒れ、髪の傷み、きしみやダメージを軽減。Arromic イオニックCシャワー 詰め替え ビタミンC。塩素除去で髪に優しい。水を軟化 カルシウム除去効果 浴室の汚れを抑制。 材質食品添加物ビタミンC 対応機種イオニックCシャワー、入浴美人スフィア2、イオニックプラスビタミンシャワー、マイナスイオンCシャワー。ハイパーイオニックシャワー、スケルトンシャワー、浄水器ノクレ、ビタミックス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×51×98※一本あたり 質量(kg/本)0.12
1セット(100g×3本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

7項目除去タイプ 塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 材質ABS樹脂 タイプ交換用カートリッジ 浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) アズワン品番65-0362-16
1箱(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。 薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。 薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。 すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。 見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー) アズワン品番64-1218-17 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
199 税込219
当日出荷

イオン交換樹脂で水道水のマグネシウム、カルシウムを除去して猫にやさしい水に!(水道水のマグネシウム、カルシウムを約40%除去しますメーカー調べ)。マグネシウム、カルシウムは動物にとって大切なミネラルですが、過剰摂取を防ぐことで下部尿路の健康に配慮できます。お得な2個入。
1箱(2個)
519 税込571
4日以内出荷

不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(4個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。 特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。 藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。 本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
使用方法ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ABS樹脂 交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1箱(3個)
3,998 税込4,398
当日出荷

塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ABS樹脂 交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1箱(3個)
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイ・ソフナーは陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合し、硬水を純水にかえます。水中に含まれるカルシウム塩やマグネシウム塩を除去しアイロンに有害となる硫酸マグネシウムや炭酸カルシウムの沈殿・結石を防ぎます。 ハイソフナーは水にいれておくだけで、不純物を分解し 水垢を出にくくします。 アイロンを長く大切に使う方はおすすめの一品です。
仕様水垢防止剤
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(4個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425 測定項目水硬度 測定時間15秒 アズワン品番4-1648-01
1本(50枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。 主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。 使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。 濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20 使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量) 性状酸性粉末 洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

熱反射ガラスや、ラスタータイルの虹彩現象等の頑固な汚れ、水垢、ウロコ、セラミック、タイル、ステンレス、磁器等に付着したミネラルやカルシウムの除去に優れています。 環境にも優しく、表面を傷つけないクリームクレンザー。
容量(mL)473
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業 動画あり
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。 比重(25℃)1.09 形態ポリ容器 性状強酸性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(2個)
799 税込879
4日以内出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤KS
酸素系強力タイプ。クリーングタワー・冷却パイプ・排水パイプ・グリストラップなどのスケール汚れを溶解除去。温泉・浴槽などのカルシウムスケールを除去すると同時に除菌清掃スライム等の除去にも有効
用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去。温泉などのスケール除去と除菌洗浄 使用方法1プラスチック素材の容器にて汚れにより水で5~10%に希釈します(※希釈した液は半日ほどで効果が低減しますので使用する分だけ希釈してください)2必ずゴム手袋を着用して洗浄する配管の出口部分をゴム栓などでふさぎ少量ずつ入り口より投入します315~30分放置した後液を抜き取り水で十分すすぎを行います 容量(L)18 液性弱酸性
1個(18L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷