圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
色透明色
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス
色本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)179
主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
色グレー
サイズ中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質本体:ポリカーボネート、弁部:難燃性ポリプロピレン
寸法A(mm)175
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色ホワイト
材質ポリプロピレン
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90
耐熱温度(℃)120
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
エスコ品番EA940CW-11
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
材質フェノール
色黒
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。
色透明
使用温度範囲(℃)75(MAX)
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル
難燃性UL94V-0
耐電圧(V)3000
材質耐候性ポリプロピレン
サイズ中
寸法A(mm)175
寸法B(mm)40
寸法C(mm)50
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
定格:300V 20A
高容量電源分配用
適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
エスコ品番EA940CW-1
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
用途※蓋のみの商品です。
材質木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×138×43
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
エスコ品番EA940CW-13
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
適合規格(PS)E
質量(kg)0.69
関連キーワード