20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた泥抜け性能 より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン NEW SUPER SLR対応 従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上 ロード用ブレーキシューと互換 カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70) ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能 平均重量:175g (前後各) トーインアジャスタブル バネ力調整
用途シクロクロス用 ブレーキブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2 シルバー 質量(g)175 シリーズSHIMANO 105 5800 シリーズ ブレーキ種類カンチレバーブレーキ 互換性NEW SUPER SLR
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷



カンチブレーキ用ブレーキシュー
ブレーキ種類カンチブレーキ ブラック
1セット(1ペア)
539 税込593
当日出荷

スポーツ車などに多い、カンチブレーキ専用替えシュー。
用途修理交換用 ブレーキ種類カンチブレーキ 仕様SH(スピードハイ) ブラック
1個
579 税込637
7日以内出荷


【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレス ねじサイズAN3(3/8-24unf)
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類Vブレーキ 材質アルミニウム合金 アーム長さ(mm)108 前後区分前後兼用
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイールアルミ 適合WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10ペア)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Vブレーキ用 ブレーキ種類Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番64-9565-04 純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)