49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用 材質/仕上耐炎繊維の平繊物 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.2 耐熱温度(℃)250
1巻ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。 アズワン品番6-6928-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm) 粘着剤45μm×2 テープ厚さ(μm)160
1巻(1巻)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm) 粘着剤40μm×2 テープ厚さ(μm)110
1巻(1巻)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング導電性両面テープ
RoHS
仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱 材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤 表面抵抗率(Ω/sq)- RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型でコンパクトなスチール製折りたたみステップ。 軽量で持ち運びが容易です。 折りたたむとわずか3.5cmで収納しやすい。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)スチール、(滑り止部)EVA 設置寸法・奥行(mm)260 設置寸法・幅(mm)435 収納時寸法(mm)約380×260×35 使用時寸法(mm)約435×260×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付けタイプ(両面テープ付属) 航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI Z900RS/CAFE
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。 最大使用荷重(kg)100 材質スチール、樹脂 材質(本体)スチール 設置寸法・奥行(mm)320 設置寸法・幅(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法・幅(mm)380 天板寸法・奥行(mm)260
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ドライカーボン調の軟質素材でキズを防止 挟み込みタイプで簡単取付け 両面テープ貼付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×97×9
1個
559 税込615
当日出荷

ソフト素材でドアエッジを傷から護り、駐車場などで他車への接触キズも防ぎます。 ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状なので、プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。 ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に両面テープの跡を残しません。 ボディ色を選ばず、車のデザインに良く馴染むスポーティな光沢カーボン調仕上げです。 耐候性・耐久性に優れた軟質TPUを使用しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×50×11
1個
869 税込956
当日出荷

フュエルタンクのドレスアップと傷付きを防ぐカバーです。 ○綾織カーボン製 ○両面テープ貼付装着
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センターコンソールに貼り付けできるポケット。 リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。 USB充電2ポート付き。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。 USBポートが青く光る通電LED付。 カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。 便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。 使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。 固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版 カーボン/ブラック 質量(g)190 入力電圧(V)DC5 USBケーブル(m)約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
欠品中

SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
1組(100枚)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TESLA Model3専用 フロントインテリアパネルカバー カーボン 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 3分割タイプの専用設計なのでぴったりとフィットします。 ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。 フロント周りのドレスアップにオススメです。
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TESLA Model3専用 アームレスト ストレージボックスカバー カーボン調。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 専用設計なのでぴったりとフィットします。 ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TESLA Model3専用 リア エアコン 吹き出し口下 カバー カーボン調。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 専用設計なのでぴったりとフィットします。 ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ミラーカバー(キャリー)
純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付! クールに決める、ブラックカーボン調仕上げで簡単ドレスアップ! 裏面に両面テープが付いております。 両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
材質ABS樹脂 適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~令和6年3月 型式:DA63T/DA65T/DA16T、SUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~令和6年3月型式:DA16T、MAZDA スクラムトラック型式:63系/65系
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TESLA Model3専用 ハンドルコントロールスイッチカバー カーボン調。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 専用設計なのでぴったりとフィットします。 ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。 ステアリング周りのドレスアップにオススメです。
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付! 大胆に決める、カーボン調仕上げで簡単ドレスアップ! ABS樹脂製 左右SET 裏面に両面テープが付いております。
適合車種ダイハツ ハイゼットトラック 平成26年9月~型式:S500系、トヨタ ピクシストラック型式:S500U、スバル サンバートラック型式:S500J 適合メーカーダイハツ、トヨタ、スバル
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMW 5系 7系 ミーラーカバー。貼り付け式。綾織りカーボン。カーボンファイバー製、超軽量、厚さわずか0.7mm!。純正ミラーに両面テープで張り付けるだけの簡単装着です。
材質CFRP(カーボン) 仕上クリアゲルコーティング
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

BMW F15 F16 F25 F26 専用ミーラーカバー。貼り付け式。綾織りカーボン。カーボンファイバー製、超軽量、厚さわずか0.7mm!。純正ミラーに両面テープで張り付けるだけの簡単装着です。
材質CFRP(カーボン) 仕上クリアゲルコーティング
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

BMW 3系F30 4系F32 ミラカーバー。貼り付け式。綾織りカーボン。カーボンファイバー製、超軽量、厚さわずか0.7mm!。純正ミラーに両面テープで張り付けるだけの簡単装着です。
材質CFRP(カーボン) 仕上クリアゲルコーティング
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アイエルモータースポーツルームミラーカバー カーボン NC0-0099
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0099。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。カーボンパーツを室内に取り入れることによりレーシーな内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ルームミラーカバー。色[カラー]:カーボン。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:カーボン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質カーボン 質量(kg)0.1 カーボン 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプルームミラーカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ガンメタリックに輝く ハードシェルタイプのキーカバー トヨタ車Eタイプ 本製品は、付属の両面テープで電子キーに貼り付けるだけで簡単装着できる樹脂製のカバーです。 電子キーを傷から守りながら、カーボン調&ガンメタリックで電子キーを大人の装いに変えます。 電子キーのスイッチ部分に開口部を設け、スイッチ操作がしやすく、電池交換の際も本製品を電子キーから外さずにお取り替えいただけます。
カーボン調ガンメタ 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×20
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設用椅子のスタンダード、便利な手掛け付き。ウェービングベルト採用で底つき感のない座り心地。4脚まで積重ねができるので片付けの際スペースを取りません。便利な杖ホルダー「つえポンS」付属。両面テープ後付。抗ウイルスコーティングを施したSEタイプなら、施設内の感染予防に効果的です。特殊なナノダイヤモンドカーボン(UDD触媒)の働きにより、コーティング面は抗ウィルス・抗菌機能が長時間持続します。
付属品杖ホルダー「つえポンS」両面テープ後付け)、脚裏フェルト(両面テープ後付け)、メンテナンス用六角レンチ 材質フレーム部/成形合板、張地/PVC(ビニールレザー)、塗装/クリアラッカー塗装 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820 座面高さ(mm)420 アズワン品番60-1137-62 肘高さ(mm)613
1脚
28,498 税込31,348
7日以内出荷

施設用椅子のスタンダード、便利な手掛け付き。ウェービングベルト採用で底つき感のない座り心地。4脚まで積重ねができるので片付けの際スペースを取りません。便利な杖ホルダー「つえポンS」付属。両面テープ後付。抗ウイルスコーティングを施したSEタイプなら、施設内の感染予防に効果的です。特殊なナノダイヤモンドカーボン(UDD触媒)の働きにより、コーティング面は抗ウィルス・抗菌機能が長時間持続します。
付属品杖ホルダー「つえポンS」両面テープ後付け)、脚裏フェルト(両面テープ後付け)、メンテナンス用六角レンチ 材質フレーム部/成形合板、張地/PVC(ビニールレザー)、塗装/クリアラッカー塗装 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820 座面高さ(mm)420 アズワン品番60-1137-65 肘高さ(mm)613
1脚
28,498 税込31,348
7日以内出荷