318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ホイールセッティングボルト セット モノタロウ 動画あり
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm)122 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズM12×P1.5(2本セット)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5 内径(mm)22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール 全長(mm)177 質量(g)500 内径(Φmm)22 外径(Φmm)254
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品サイドバー(取外し用) 全長(mm)150 直径(Φmm)25.5 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。 トラスコ品番322-1717 質量(g)130 適合レール2、3、4号
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。 全長(mm)150 質量(g)145 適応ボルトサイズM14
1個
999 税込1,099
当日出荷

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用 仕上2B 材質SUS304ステンレス 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
589 税込648
翌々日出荷



樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
軸径(Φmm)12
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:11-2339P
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ボルト(ガイドレバー)
部品名称ボルト(ガイドレバー) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.32MB) 図解NoMGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.68、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.116、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.68
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷








材質本体:スチール ローラー:ST21M (クロメートメッキ仕上) 寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85 質量(g)234 材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
359 税込395
8日以内出荷