1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)・真鍮・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
アズワン品番5-5010-15
適合ボンベ市販用
1個
¥40,080
税込¥44,088
翌々日出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)
寸法(mm)103×49×130
質量(g)700
電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)
本体質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-32
1台
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
用途R23ボンベ用
対応冷媒種別R23
接続径1/4フレアオス
付属品パッキン、シールキャップ
取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)
本体質量(g)740
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター
アズワン品番1-3194-01
1個
¥70,080
税込¥77,088
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類LPG(液化ブタン)
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)155×130
TKG品番9-2125-0401
TKG品番(2017)6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
用途フロントトランスアクスルアウトプットシャフト抜き取り用
適合車種525ix・X3・X5 etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用。
ガスの種類LPG(液化イソブタン)
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
少ないガス充填量で経済的!。充填式だからムダがない。残量がひと目でわかるスケルトンカートリッジなので、必要に応じて充填できます。
付属品ガス充填カートリッジ付、万能アダプター付
種別シルバー
外寸法(Φ×Hmm)155×130(ツメ高さ含む)
EBM品番8637910
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
定置型水素警報
応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。
センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。
メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ
工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。
外部出力、警報ブザー搭載
ACアダプタ駆動
可燃性ガスにも反応します
使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppm
サイズ167×40×82mm
質量(g)230
電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)
応答時間30秒以内
検知原理半導体式
警報方式ブザー、赤色LED点滅
検知方式拡散
測定範囲(ppm)100~10000
アズワン品番1-1112-11
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
関連キーワード