475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。 厚さ(mm)1.5 使用圧力10k
1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2 寸法(mm)1000×1000 使用温度範囲(℃)-40~150 耐熱温度(℃)150
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト 寸法(mm)635×1270 耐熱温度(℃)150
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●素材にアスベストを含まない、ワンオフ製作時に便利な120×150mmの汎用ガスケットシート。
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
仕様ノンアスベスト材 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×420
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000 仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2 ミドリ(シートに印刷されているマーク) 使用温度範囲(℃)-40~180 耐熱温度(℃)180 特性耐熱性
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2 寸法(mm)1000×1000 (マーク)オレンジ 使用温度範囲(℃)-40~100 耐熱温度(℃)100
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
セット内容ポンチ10個(Φ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20)、ハンドル 質量(kg)0.6
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm)1270角
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙 使用温度範囲(℃)-40~150 寸法(m)1×1 適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤 許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
1箱(5枚)
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高面圧用。油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙 使用温度範囲(℃)-40~180 寸法(m)1×1 適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤 許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:160~250
1箱(5枚)
9,960 税込10,956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用 純正エンジンカバー類などに合わせてカッター等で自由にカットして使用できます
グレー
1枚
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様厚さ = 1.5mm材料 = グラファイトシートサイズ = 500 x 500mm動作温度 Max = 700℃カラー = Black最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

仕様厚さ = 3mm材料 = グラファイトシートサイズ = 500 x 500mm動作温度 Max = 700℃カラー = Black最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
欠品中

仕様厚さ = 1mm材料 = グラファイトシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 700℃カラー = Black最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
欠品中

仕様厚さ = 2mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

仕様厚さ = 2mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様厚さ = 1.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100 MHzバール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様厚さ = 1.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様厚さ = 3mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷