37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガス都市ガス 材質黄銅製 寸法S(mm)27 寸法W(mm)34 接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm)51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース めねじの種類Rc1/2 使用ガス都市ガス おねじの種類R1/2
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンホースに直接割り込ませるインラインタイプです。ミニバイク、小排気量向きです。ON/OFF切り替えのみです。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(3個)
1,898 税込2,088
33日以内出荷


DAYTONA(デイトナ)KEDOフューエルコック
XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
セット内容本体、取付台座、パッキン、取付ボルト、ブラインドキャップ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等 温度範囲(℃)-54~204 液色灰色 スランプ流動性流動 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 表面乾燥時間約15分~
1個
559 税込615
当日出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ロバートショウ炉用バルブ関連部品
ガスバルブ・ガスコック用ダイヤル(ベージュ)
用途機器、システムの温度管理 備考オンオフ用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
569 税込626
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤
乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
用途ボルト/ばね、ひんじ/ばね、スリーブベアリング、ねじ、チェーン、タイヤ成型、クラッチ、ガスコック閉止 内容量(L)1 乾燥時間(分)5(室温) 引火点(℃)10 塩水噴霧500時間 最高使用温度(℃)230 塗布面積(m2)23/L(10μm) 硬化条件150℃/2時間、200℃/1時間 粘度(mPa・s)<100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 摩擦係数0.04 危険物の性状非水溶性
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

700シリーズ。電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネット。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。インレットフィルター付きスクリーン。RoHS指令適合
用途機器、システムの温度管理 仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/03/04●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレットサイズ(インチ):2025/03/04●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面排出口:ストレートスルー●吐出口サイズ(インチ):2025/03/04 容量300000 BTU 定格120V AC @ 0.034 Amps, 50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps, 50/60 Hz 部品番号工場:7000BER-120 圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/01/02●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:1/2"●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2 容量100000 BTU 備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。 定格250mV to 750mV 部品番号工場:7000AMVR 圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 部品番号工場:7000BER 電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz 圧力調整機構ユニキット
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面排出口:無し●排出口サイズ(インチ):2025/03/04●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI) 容量150000 BTU 定格24V AC @ 0.5 Amps, 50/60 Hz 部品番号工場:7200ER 圧力調整機構ユニキット天然ガス
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に 仕様留金式 付属品ステンレス製棚板4枚 トラスコ品番101-9835 材質透明アクリル 幅(mm)460 質量(kg)27 高さ(mm)1000 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:ありパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9870 材質耐殺菌灯用アクリル 質量(kg)17 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9888 材質塩ビ 質量(kg)19 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
89,980 税込98,978
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9861 材質アクリル 質量(kg)17 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
97,980 税込107,778
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9845 材質アクリル 寸法(mm)(パスボックス)150×150×150 質量(kg)25 高さ(mm)480 奥行(mm)480 間口(mm)620
1台
99,980 税込109,978
24日以内出荷

ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。 仕様殺菌ランプ:あり 付属品ガス置換コック:2個手袋:1双 トラスコ品番459-9900 材質耐殺菌灯用アクリル 寸法(mm)(パスボックス)200×200×200 質量(kg)25 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)800
1台
199,800 税込219,780
24日以内出荷

ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。 仕様殺菌ランプ:なし 付属品ガス置換コック:2個手袋:1双 トラスコ品番459-9918 材質塩ビ 寸法(mm)(パスボックス)200×200×200 質量(kg)27 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)800
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷