一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE
口内径(Φmm)31
口数両口
最小目盛(mL)500
ノズルあり
コックあり
取手あり
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)0.8
ノズル長(mm)約200
危険物の類別非危険物
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質鋼板
色レッド
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)2
トラスコ品番227-7239
材質ポリエチレン(PE)
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)350
容器寸法230×100×225mm
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に
容量(L)1
危険物の類別非危険物
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル
材質SPC
色赤
規格KHK+UN
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。
規格FM、UL、ULC
材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)
色赤
危険物の類別非危険物
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)(鋼板)0.8
色シルバー
規格KHK、UN
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガソリンサブタンク メンテナンス用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L
アズワン品番65-5670-89
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L
アズワン品番65-3903-25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
こんなお得な商品も!
万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。
酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。
約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。
耐熱温度は‐60℃~260℃です。
金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。
保存期間は約3年で長期保存可能です。
ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。
耐熱温度(℃)‐60~260
材質耐熱エポキシパテ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量10m3/min
付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色レッド
本体質量(kg)4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質樹脂/スチール
使用燃料潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式自動
保証期間1年
点火プラグNGK BPMR7A
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。
一秒を争う初期消火に効果抜群です。
脱出ルートの確保にも有効です。
廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。
ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。
ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番217-8410
高さ(mm)210
薬剤量(kg)0.6
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260
容量1.25ガロン
容量(L)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
1個(118mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番617-2919
薬剤量(kg)0.6
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。
用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに
種類エンジンポンプ
ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火に効果抜群です。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番617-2917
高さ(mm)210
薬剤量(kg)0.6
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。
材質ポリエチレン
質量(g)337
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。
ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。
一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。
脱出ルートの確保にも有効です。
廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。
ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番384-8784
薬剤量(kg)0.6
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。
材質ポリエチレン
質量(g)617
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
卓上で使いやすいオイルランプ。炎の灯りでキャンプテーブル周りを癒し空間に。ハンドルなどがないシンプルなデザイン。使用燃料は、白灯油、パラフィンオイル。<例>ランタン用パラフィンオイル(品番:M-9641、M-9642)、虫よけパラフィンオイル(品番:M-5164、M-5163)。燃焼時間約12時間。※燃焼条件により異なります。燃料は必ず白灯油(家庭用の暖房器具等に使用する灯油)、または同社のパラフィンオイル(別売)を使用すること。ホワイトガソリン、アルコール等は使用禁止。ランタンの芯は消耗品。替え芯CS キャンドルオイルランプ用替え芯 3本組(UK-5017)。燃料容器は完全密閉ではないので、適量範囲を守り、傾き・転倒・落下などに注意する。テント内・車内・換気の悪い場所では、絶対に使用禁止。
材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス
色ブロンズ
容量(mL)100
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×16
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガンが標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
ホース内径(Φmm)19(吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.15
計量方式機械式
定格時間(分)連続運転可能
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
関連キーワード